| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2524044-BP Herst.-Nr.: J2722-schwarz-50 EAN/GTIN: 7319440683432 |
| |
|
| | |
| Jobman J2722-schwarz-50 Kurze Hose Kleider-Größe: 50 Schwarz
Kurze Hose
Kurze Hose. Pflegeleichtes, farb- und formbeständiges Polyester-/Baumwollgewebe. Holstertaschen mit zusätzlichem Fach und Extratasche mit Reißverschluss. Gesäßtaschen mit Klappe und Klettverschluss. Beintasche mit zusätzlichem Fach und Klappe mit Klettverschluss. Zollstocktasche mit Messertasche. Verstärkung der Holstertaschen.
Ausstattung: Bequeme kurze Hose mit funktionellen Taschen.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Kleider-Größe: 50 · Obermaterial (Details): 65% Polyester/35% Baumwolle, 245 g/m²
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Jobman | Farbe: | schwarz | Kleider-Größe: | 50 | Obermaterial (Details): | 65% Polyester/35% Baumwolle|ツ| 245 g/m² | Produkt-Art: | kurze Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Gürtelholster, Gürteltasche, arbeitshosen schwarz, berufshose, 07319440683432, Jobman, J2722-schwarz-50, schutzausrüstung, arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 36,43* | € 48,22* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 44,86* | € 59,51* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 42,98* | € 59,51* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 74,46* | € 94,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|