Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jobman J2321-grau/schwarz-48 Bundhose Dunkelgrau, Schwarz Kleider-Größe: 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2524179-BP
Hersteller:
     Jobman Workwear
Herst.-Nr.:
     J2321-grau/schwarz-48
EAN/GTIN:
     7319440671385
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Jobman J2321-grau/schwarz-48 Bundhose Dunkelgrau,Schwarz Kleider-Größe: 48

Handwerker Hose, normale Größe +5cm

Bundhose aus pflegeleichtem, farb- und formbeständigen Polyester-/Baumwollgewebe. Gesäßtaschen mit Klappe und Klettverschluss. Zollstocktasche mit Messertasche. Verstärkung an Kniepolstertaschen. Die Hose kann dank 5 cm Aufschlag am Beinabschluss verlängert werden.

Ausstattung:
Bundhose aus Polyester/Baumwolle · Reflektierende Details an der Außenseite des Beinabschlusses · Hosen können am Beinabschluss 5 cm verlängert werden.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Dunkelgrau,Schwarz · Kleider-Größe: 48 · Obermaterial (Details): 65% Polyester/35% Baumwolle, 245 g/m²

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Dunkelgrau | Schwarz
Marke:
Jobman
Farbe:
grau | schwarz
Kleider-Größe:
48
Obermaterial (Details):
65% Polyester/35% Baumwolle|ツ| 245 g/m²
Produkt-Art:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose grau gr 48, arbeitshosen schwarz, arbeitshose 48, Jobman, J2321-grau/schwarz-48, schutzausrüstung, arbeitskleidung, arbeitshosen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 41,42*
€ 55,01*
€ 4,00*
ab € 44,26*
€ 60,06*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 46,17*
€ 60,66*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 93,93*
€ 120,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.