Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT WBP-90 Wärmebildkamera -20 bis 400 °C 120 x 90 Pixel 25 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2524231-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12621155
EAN/GTIN:
     4064161196916
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
wärmebildkamera 320x240 pixel
VOLTCRAFT WBP-90 Wärmebildkamera -20 bis 400 °C 120 x 90 Pixel 25 Hz

Wärmebildkamera VOLTCRAFT WBP-90

25 Hz Wärmebildkamera
Temperaturmessbereich -20 bis 400 °C
120 x 90 Pixel Bolometermatrix
Thermische Empfindlichkeit 60 mK
Schlankes und tragbares Design
Sturzsicher aus bis zu 1 m Höhe
Speicherkarte: microSD-Karte

Wärmebildkamera im Taschenformat
Die Pocket Thermal Camera Voltcraft WBP-90 passt in jede Hosentasche, bietet aber zugleich modernste Technik, um aussagekräftige Wärmebilder zu erstellen. Ob an elektrischen Anlagen, Gebäudefassaden oder in der Lebensmittelbranche: Die Infrarotkamera ermöglicht das Aufspüren unerwünschter Temperaturabweichungen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Flexibler Einsatz und klare Ergebnisse
Heiß oder kalt? Die Voltcraft WBP-90 erstellt Bilder in einem Temperaturbereich von -20 bis +400° C mit einer thermischen Empfindlichkeit von 60 mK. Dabei können die Aufnahmen punktgenau vorgenommen oder ganze Flächen in den Fokus genommen werden. Die Extremtemperaturen werden festgehalten und gegebenenfalls gibt die Kamera ein Warnsignal aus. Zur Auswertung stehen die drei Farbpaletten Eisen, Regenbogen und Grau zur Verfügung. Die Bilder können auf dem 6,1 cm TFT-LC-Display direkt vor Ort betrachtet oder zur späteren Auswertung auf einer bis zu 32 GB großen microSD-Karte gespeichert werden.
Energiesparend und robust
Die Voltcraft WBP-90 denkt mit: Bei längerer Nichtbenutzung schaltet sie sich automatisch ab, um Energie zu sparen. Und auch ein Sturz aus 1 Meter Höhe kann das stabile Gehäuse nicht beeindrucken. Im Lieferumfang befinden sich neben der Kamera ein USB-Kabel, eine microSD-Karte sowie ein Benutzerhandbuch und eine praktische Tragetasche.

Ausstattung:
Alarm bei hoher und niedriger Temperatur
Aufzeichnung hoher und niedriger Temperatur
Helligkeit: Hoch, mittel, niedrig
Display-Auflösung: 320 x 240 Pixel
Anzeige: 48 x 36 mm (6,1 cm) TFT-LCD
Automatische Abschaltung
Paletten: Eisen, Regenbogen, Grau
Messmodus: Punkt, Fläche

Technische Daten:
Anzahl Farbpaletten: 3 · Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Bildwiederholfrequenz: 25 Hz · Bolometermatrix: 120 x 90 Pixel · Display-Auflösung: 320 x 240 Pixel · Emissionsgrad (max.): 0.99 · Emissionsgrad (min.): 0.01 · Fokussierung: Fix-Fokus · Geometrische Auflösung (IFOV): 7.3 mrad · Gewicht: 125 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 3.5 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 3.5 °C · Messbereich Temperatur (max.): 400 °C · Messbereich Temperatur (min.): -20 °C · Minimale Fokusierungsentfernung: 0.5 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 24 mm · Produktabmessung, Höhe: 76 mm · Produktabmessung, Länge: 76 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Micro USB 2.0 · Schnittstellen (Typ): USB 2.0 · Thermische Empfindlichkeit: 60 mK · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Wärmebildkamera
USB-Kabel
microSD-Karte (32 GB)
Benutzerhandbuch
Tragetasche

Systemvoraussetzungen:
PC OS-Kompatibilität: Windows 7 (32+64bit), Windows 8.0 (32+64bit), Windows 8.1 (32+64bit), Windows 10 (32+64bit)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 76 x 24 x 76 mm
Produktabmessung, Höhe:
76 mm
Produktabmessung, Länge:
76 mm
Produktabmessung, Breite:
24 mm
Display-Auflösung:
320 x 240 Pixel
Emissionsgrad (max.):
0.99
Emissionsgrad (min.):
0.01
Messbereich Temperatur:
-20 bis 400 °C
Geometrische Auflösung (IFOV):
7.3 mrad
Marke:
VOLTCRAFT
Schnittstellen (Typ):
USB 2.0
Bolometermatrix:
120 x 90 Pixel
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Fokussierung:
Fix-Fokus
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Micro USB 2.0
Typ (Hersteller-Typ):
WBP-90
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
3.5 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
3.5 °C
Messbereich Temperatur (max.):
400 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Anzahl Farbpaletten:
3
Bildwiederholfrequenz:
25 Hz
Minimale Fokusierungsentfernung:
0.5 m
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Thermische Empfindlichkeit:
60 mK
Gewicht:
125 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Wärmebildkamera
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, wärmebildkamera voltcraft, VOLTCRAFT, VC-12621155, WBP-90, infrarot-kamera
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 248,02*
€ 301,17*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 255,23*
€ 301,18*
Frei Haus
ab € 271,44*
€ 319,63*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 472,55*
€ 545,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,18*
€ 358,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,92*
€ 352,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,76*
€ 335,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,51*
€ 318,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,23*
€ 303,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.