Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Automotive LPL81X1 Penlight Premium Color+ LED Stiftleuchte akkubetrieben 5 W 200 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2524434-BP
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     LPL81X1
EAN/GTIN:
     8719018013910
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Cliplampe
Clipleuchte
Philips Automotive LPL81X1 Penlight Premium Color+ LED Stiftleuchte akkubetrieben 5 W 200 lm

Philips Penlight Premium Color+ LED-Arbeitsleuchte

Leuchtfeld mit 200/120 Lumen
Vielseitige Lichtfunktionen
Hoher CRI 95 Farbwiedergabeindex
Zeigt Objekte in ihren echten Farben
Robustes Aluminiumgehäuse
Um 80° drehbarer magnetischer Clip für freihändiges Arbeiten
Stoßfest, wasserfest und widerstandsfähig gegen Lösungsmittel (IP54/IK07)

Die kompakte Penlight Premium LED-Arbeitsleuchte ist der ideale Begleiter für Werkstattprofis und Handwerker, zeigt ihre Stärken aber ebenso im privaten Umfeld auf Reisen, beim Camping und als Notfallleuchte im Auto.

Ausstattung:
Die kompakte Penlight Premium LED-Arbeitsleuchte ist der ideale Begleiter für Werkstattprofis und Handwerker, zeigt ihre Stärken aber ebenso im privaten Umfeld auf Reisen, beim Camping und als Notfallleuchte im Auto.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Arbeitsleuchten-Besonderheiten: Magnetbefestigung,Punkt- oder Stablicht,Signallicht,Verschiedene Leuchtmoden · Batterie-, Akku- Technologie: LiFePO 4 · Betriebsspannung (LOV): 3.7 V · Farbtemperatur typ.: 5700 K · Gewicht: 110 g · Herstellerfarbe: Aluminium-Grau · Kapazität (mAh, Ah): 1200 mAh · Ladezeit: 2 h · Leistung: 5 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom (Lumen): 200 lm · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 177 mm · Produktabmessung, Tiefe: 33 mm · Schutzklasse: IP54 · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben

Lieferumfang:
USB-Netzteil
USB-C® Ladekabel

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
LiFePO 4
Abmessungen:
(B x H x T) 20 x 177 x 33 mm
Kapazität (mAh, Ah):
1200 mAh
Herstellerfarbe:
Aluminium-Grau
Produktabmessung, Tiefe:
33 mm
Produktabmessung, Höhe:
177 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Philips Automotive
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
grau
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Arbeitsleuchten-Besonderheiten:
Magnetbefestigung | Punkt- oder Stablicht | Signallicht | Verschiedene Leuchtmoden
Farbtemperatur typ.:
5700 K
Ladezeit:
2 h
Lichtstrom (Lumen):
200 lm
Leistung:
5 W
Schutzklasse:
IP54
Betriebsspannung (LOV):
3.7 V
Gewicht:
110 g
Produkt-Art:
Stiftleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Stiftlampe, Stiftleuchte, phillips led arbeitslampe, arbeitslampe led, arbeitslampe, 08719018013910, Philips Automotive, LPL81X1, Penlight Premium Color+, Akku Handlampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,87*
€ 64,52*
5 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 49,58*
€ 64,53*
Lager 102
43
Frei Haus
ab € 51,44*
€ 67,52*
6 Tage
43
Frei Haus
ab € 101,86*
€ 123,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.