Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Roco 78249 H0 Dampflok BR 18.4 der DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2524485-BP
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     78249
EAN/GTIN:
     9005033782498
Suchbegriffe:
Dampflok H0
Dampflokomotive H0
dampflok h0
Roco 78249 H0 Dampflok BR 18.4 der DB

H0 Dampflok BR 18.4 der DB

DB-Logo am Führerhaus
Silberne Kesselringe und Hülsenpuffer mit weißen Pufferringen
Luft- und Speisepumpe
Bremsbacken in Radlaufebene
Mit feinen Speichenrädern aus Metall
Treibräder mit Fine-Scale-Profil
Rauchgenerator nachrüstbar

WAS WÄRE, WENN...?

Die gerne als „Königin der Dampfloks“ bezeichnete bayerische S 3/6 trug bis zum Erscheinen der Baureihe 01 die Hauptlast im deutschen Schnellzugverkehr. Nicht nur, dass sie noch bis nach 1931 weitergebaut wurde, sondern auch, da ihr Langläufe zugemutet werden konnten, die die 01 nicht durchstehen konnte, ohne entschlackt zu werden. Und wenn jemand glaubt, eine bayerische Lokomotive fuhr zur Bundesbahnzeit nur in Bayern, der irrt. Die bayerischen Maschinen bespannten so ziemlich alles an Zügen was Rang und Namen hatte.

Obwohl die meisten S 3/6 der Bauserien a bis c 1950 ausgemustert wurden, erscheint es realistisch, dass eine dieser legendären Schnellzugloks, wie einige ihrer jüngeren Schwestern, einen DB-Keks ergatterte und als unersetzbare Maschine von einer begeisterten Lokmannschaft weiterhin gehegt und gepflegt wurde.

Ausstattung:
DB-Logo am Führerhaus
Silberne Kesselringe und Hülsenpuffer mit weißen Pufferringen
Luft- und Speisepumpe
Bremsbacken in Radlaufebene
Mit feinen Speichenrädern aus Metall
Treibräder mit Fine-Scale-Profil
Mit beiliegendem geätztem Schildersatz
Rauchgenerator nachrüstbar
KK-Kulisse zwischen Lok und Tender
Hauseigene Kupplung

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: DB · Bauart (Modellbahn): Dampflok · Baugröße: H0 · Epoche: III · LüP / LüK: 246 mm · Spitzensignal: Zweilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig · Strom-System: Digital AC Sound · Weitere technische Daten: Digital-Decoder MX645R · Haftreifen 2 Achsen · 5 angetriebene Achsen · Schwungmasse · Mindestradius 419 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Roco
Bahngesellschaft:
DB
Spitzensignal:
Zweilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig
Bauart (Modellbahn):
Dampflok
LüP / LüK:
246 mm
Herst.-Teilenr.:
78249
Epoche:
III
Strom-System:
Digital AC Sound
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: 09005033782498, Roco, 78249
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 411,36*
€ 563,59*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 494,03*
€ 563,60*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 701,36*
€ 791,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,60*
€ 670,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,68*
€ 668,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,22*
€ 642,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,19*
€ 613,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,03*
€ 587,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.