Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 76009 H0 3er-Set Schiebeplanenwagen der Wascosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2524532-BP
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     76009
EAN/GTIN:
     9005033760090
Suchbegriffe:
Güterwagen H0
Personenwagen H0
roco personenwagen h0
personenwagen h0
Roco 76009 H0 3er-Set Schiebeplanenwagen der Wascosa

H0 3er-Set Schiebeplanenwagen der Wascosa

Ausführung in aktuellem Betriebszustand mit blauer Plane
Wagenseiten vorbildgerecht mit unterschiedlichen Schriftzügen in Deutsch und Englisch
Ideal zur Bildung von Ganzzügen

Wagenset bestehend aus drei Schiebeplanenwagen, Gattung Shimmns, der Wascosa.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart (Modellbahn): Packwagen · Baugröße: H0 · Epoche: VI · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 414 mm · Strom-System: DC

Weitere Informationen:
Marke:
Roco
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Bauart (Modellbahn):
Packwagen
LüP / LüK:
414 mm
Herst.-Teilenr.:
76009
Epoche:
VI
Strom-System:
DC
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Roco, 76009
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 93,92*
€ 116,29*
Frei Haus
ab € 75,32*
€ 116,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,29*
€ 138,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,85*
€ 135,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,17*
€ 131,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,30*
€ 130,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,92*
€ 111,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.