Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 74023 H0 2er-Set 3: EuroCity-Wagen EC7 der SBB 1.Klasse Gattung Apm, 2. Klasse Gattung Bpm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2524562-BP
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     74023
EAN/GTIN:
     9005033740238
Suchbegriffe:
Personenwagen H0
roco personenwagen h0
personenwagen h0
Roco 74023 H0 2er-Set 3: EuroCity-Wagen EC7 der SBB 1.Klasse Gattung Apm, 2. Klasse Gattung Bpm

H0 2er-Set 3: EuroCity-Wagen EC7 der SBB

Zuglauf Hamburg–Chur
Betriebszustand ca. 2010–2014

Im Zuge der Zusammenlegung der ehemaligen Cisalpino (CIS) Wagen zu den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB), wurde auch deren Wagenpark für einige Zeit etwas bunter. War man bei den SBB im Zeitraum rund um 2009 selbst noch mit der Umlackierung der gesamten Wagenflotte beschäftigt, kamen fortan auch noch die silbernen Wagen von CIS in den Zügen zum Einsatz. Dies führte regelmäßig zu besonders bunten und auffälligen Zugkompositionen.
Einer jener Züge, der über einen langen Zeitraum besonders „bunt“ unterwegs war, ist das Eurocity-Zugpaar 6/7. Der Zug wurde vom schweizerischen Chur über Zürich HB und Basel SBB nach Mannheim, Dortmund und weiter bis nach Hamburg geführt. Auf dem deutschen Streckenabschnitt übernahm die Deutsche Bahn AG (DB AG) die Traktion des Zuges. Zum Einsatz sind überwiegend gemietete Lokomotiven der Baureihe 182 von MRCE gekommen. Die Züge sind über viele Jahre ein begehrtes Fotoobjekt gewesen. Der Laufweg führte unter anderem auch durch das besonders malerische Mittelrheintal zwischen Koblenz und Bingen und bescherte dadurch nicht nur den Fahrgästen besondere Ausblicke.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): 1.Klasse Gattung Apm, 2. Klasse Gattung Bpm · Bahngesellschaft: SBB · Bauart (Modellbahn): Personenzug · Baugröße: H0 · Epoche: VI · Inneneinrichtung: Innenbeleuchtung vorbereitet,Inneneinrichtung verbaut · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 606 mm · Strom-System: DC

Weitere Informationen:
Marke:
Roco
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Inneneinrichtung:
Innenbeleuchtung vorbereitet | Inneneinrichtung verbaut
Bahngesellschaft:
SBB
Bauart (Modellbahn):
Personenzug
LüP / LüK:
606 mm
Herst.-Teilenr.:
74023
Ausführung (allgemein):
1.Klasse Gattung Apm|ツ| 2. Klasse Gattung Bpm
Epoche:
VI
Strom-System:
DC
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Roco, 74023
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 113,87*
€ 138,24*
Frei Haus
ab € 92,48*
€ 138,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,24*
€ 164,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,30*
€ 163,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,28*
€ 158,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,75*
€ 157,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,87*
€ 135,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.