Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 71998 H0 E-Lok 193 746-5 der SETG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2524583-BP
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     71998
EAN/GTIN:
     9005033719982
Suchbegriffe:
E-Lok H0
Elektrolok H0
Elektrolokomotive H0
elektrolok h0 roco
Roco 71998 H0 E-Lok 193 746-5 der SETG

H0 E-Lok 193 746-5 der SETG

Modell exklusiv bei ROCO erhältlich
Im Digitalbetrieb mit schaltbarem Fernlicht und einzeln schaltbarem
Spitzen- oder Schlusslicht und Führerstandsbeleuchtung

„Jedermann‟ – das von Hugo von Hofmannsthal geschriebene Volks-Schauspiel vom Sterben des reichen Mannes – ist seit über 100 Jahren fester Bestandteil der Salzburger Festspiele. Aus diesem Anlass gestaltete das Salzburger EVU SETG eine Vectron-Lokomotive mit Szenen aus dem Stück. Beide Seiten der Themenlok zieren unterschiedliche Motive. Eine Seite zeigt Szenen aus dem Schauspiel, welches jeden Sommer auf dem Salzburger Domplatz aufgeführt wird. Die zweite Seite Ansichten der Stadt Salzburg und Hugo von Hofmannsthal, der auch Mitbegründer der Salzburger Festspiele war.

Ausstattung:
Beide Seitenwände mit unterschiedlicher Gestaltung
Modell exklusiv bei ROCO erhältlich
Aufwendige Bedruckung im „Jedermann“-Design
Einsatz im internationalen Güterverkehr
Freistehende Griffstangen, teilweise aus Metall
Mit detaillierter Dachgestaltung
Im Digitalbetrieb mit schaltbarem Fernlicht und einzeln schaltbarem Spitzen- oder Schlusslicht und Führerstandsbeleuchtung

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart (Modellbahn): Elektrolok · Baugröße: H0 · Epoche: VI · Inneneinrichtung: Innenbeleuchtung eingebaut · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 218 mm · Spitzensignal: Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig weißes Schlusslicht · Strom-System: Digital DC Sound · Weitere technische Daten: Digital-Decoder Plux22 · Haftreifen 1 Achse · 4 angetriebene Achsen · Schwungmasse · Mindestradius 358 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Roco
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Inneneinrichtung:
Innenbeleuchtung eingebaut
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig weißes Schlusslicht
Bauart (Modellbahn):
Elektrolok
LüP / LüK:
218 mm
Herst.-Teilenr.:
71998
Epoche:
VI
Strom-System:
Digital DC Sound
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: e-lok h0, Roco, 71998
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 312,31*
€ 366,74*
Frei Haus
ab € 247,79*
€ 366,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,74*
€ 436,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,20*
€ 434,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,51*
€ 429,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,76*
€ 411,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,31*
€ 371,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.