Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 54273 H0 Zwischenwagen ICE 2 der DB-AG 1. Klasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2524682-BP
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     54273
EAN/GTIN:
     9005033542733
Suchbegriffe:
Personenwagen H0
roco personenwagen h0
personenwagen h0
Roco 54273 H0 Zwischenwagen ICE 2 der DB-AG 1. Klasse

H0 Zwischenwagen ICE 2 der DB-AG

Modell im Längenmaßstab 1:100
Ideale Ergänzung zum Start Set Art. Nr. 51162

ICE-Zwischenwagen der Deutschen Bahn.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): 1. Klasse · Bahngesellschaft: DB AG · Bauart (Modellbahn): Personenwagen · Baugröße: H0 · Epoche: VI · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 264 mm · Strom-System: DC

Weitere Informationen:
Marke:
Roco
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Bahngesellschaft:
DB AG
Bauart (Modellbahn):
Personenwagen
LüP / LüK:
264 mm
Herst.-Teilenr.:
54273
Ausführung (allgemein):
1. Klasse
Epoche:
VI
Strom-System:
DC
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: 09005033542733, Roco, 54273
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,29*
€ 45,98*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 35,33*
€ 45,99*
7 Tage
13
€ 6,99*
ab € 63,56*
€ 79,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Roco
51162
ab € 176,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.