Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex Holz Montagekleber Herstellerfarbe Braun PTRHO 420 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2524807-BP
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PTRHO
EAN/GTIN:
     4057278013535
Suchbegriffe:
Baustoffkleber
Montagekleber
pattex montagekleber
montagekleber
Pattex Holz Montagekleber Herstellerfarbe Braun PTRHO 420 g

Pattex Montage Holz, braun 420g

Ideal für Holz und Holzwerkstoffe
EMICODE EC1plus – sehr emissionsarm
Schwingungsdämpfende, elastische und wetterfeste Klebefuge
Für Innen- und Außenanwendungen
Überstreichbar und schleifbar

Zum Kleben, Montieren, Füllen und Dichten von saugfähigen und nicht saugfähigen Materialien.

Technische Daten:
Geeignet für: Holz, Holzwerkstoffe, Parkett, Kork, Naturstein, MDF, Kunststoffe, Kombinationsverklebung (z.B. Palettenmöbel) · Herstellerfarbe: Braun · Nicht geeignet für: PE, PP, PMMA, Weich-PVC, PTFE, Kupfer, Messing · Sicherheitshinweise / EUH: EUH 208: Enthält (Name des sensibilisierenden Stoffes). Kann allergische Reaktionen hervorrufen · Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: P 101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.,P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.,P 262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. · Temperatur-Beständigkeit: -30 °C bis +80 °C · Verarbeitungszeit: ca. 15 min · Weitere technische Daten: Dichte: ca. 1,5 g/cm³
Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
Durchhärtung: ca. 2 mm pro Tag
Überbrückungsvermögen: bis zu 20 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
420 g
Herstellerfarbe:
Braun
Marke:
Pattex
Farbe:
braun
Sicherheitshinweise / EUH:
EUH 208: Enthaltener Stoff kann allergische Reaktionen hervorrufen
Geeignet für:
Holz|ツ| Holzwerkstoffe|ツ| Parkett|ツ| Kork|ツ| Naturstein|ツ| MDF|ツ| Kunststoffe|ツ| Kombinationsverklebung (z.B. Palettenmöbel)
Verarbeitungszeit:
ca. 15 min
Nicht geeignet für:
PE|ツ| PP|ツ| PMMA|ツ| Weich-PVC|ツ| PTFE|ツ| Kupfer|ツ| Messing
Temperatur-Beständigkeit:
-30 °C bis +80 °C
Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze:
P 101: Ist ärztlicher Rat erforderlich|ツ| Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P 262: Nicht in die Augen|ツ| auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
Produkt-Art:
Montagekleber
Weitere Suchbegriffe: Pattex, PTRHO, Holz, kleber, klebstoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 10,39*
€ 14,91*
€ 4,00*
ab € 10,47*
€ 14,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
1 Stück enthält 420 Gramm (ab € 0,02474* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.