Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex Universal Montagekleber Herstellerfarbe Weiß PTRUN 420 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2524810-BP
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PTRUN
EAN/GTIN:
     4057278013474
Suchbegriffe:
Baustoffkleber
Montagekleber
pattex montagekleber
montagekleber
Pattex Universal Montagekleber Herstellerfarbe Weiß PTRUN 420 g

Pattex Montage Universal, weiß 420 g

Für alle saugfähigen und nicht saugfähigen Materialien
Schwingungsdämpfende und elastische Klebefuge
EMICODE – EC1plus; sehr emmisionsarm
Für Innen- und Außenanwendungen
Überstreichbar und schleifbar
Wetterbeständig

Zum Kleben, Montieren und Dichten von saugfähigen und nicht saugfähigen Materialien.

Technische Daten:
Geeignet für: Styropor®, Dämmplatten, Hart-PVC, Kunststoffe, Glas, Polycarbonatplatten, Fliesen, Mosaike aus Fliesen und Glaselemente, Sockelleisten, Naturstein, Metall, Kombinationsverklebungen (z.B. Dämmplatten an Garagentor) · Herstellerfarbe: Weiß · Klebstoff-Besonderheiten: witterungsbeständig · Nicht geeignet für: PE, PP, PMMA, Weich-PVC, PTFE, Kupfer, Messing · Sicherheitshinweise / EUH: EUH 208: Enthält (Name des sensibilisierenden Stoffes). Kann allergische Reaktionen hervorrufen · Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.,P 101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.,P 262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. · Temperatur-Beständigkeit: -30 °C bis +80 °C · Verarbeitungszeit: ca. 15 min · Weitere technische Daten: Dichte: ca. 1,5 g/cm³
Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
Durchhärtung: ca. 2 mm pro Tag
Überbrückungsvermögen: bis zu 20 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
420 g
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Pattex
Farbe:
weiß
Klebstoff-Besonderheiten:
witterungsbeständig
Sicherheitshinweise / EUH:
EUH 208: Enthaltener Stoff kann allergische Reaktionen hervorrufen
Geeignet für:
Styropor®|ツ| Dämmplatten|ツ| Hart-PVC|ツ| Kunststoffe|ツ| Glas|ツ| Polycarbonatplatten|ツ| Fliesen|ツ| Mosaike aus Fliesen und Glaselemente|ツ| Sockelleisten|ツ| Naturstein|ツ| Metall|ツ| Kombinationsverklebungen (z.B. Dämmplatten an Garagentor)
Verarbeitungszeit:
ca. 15 min
Nicht geeignet für:
PE|ツ| PP|ツ| PMMA|ツ| Weich-PVC|ツ| PTFE|ツ| Kupfer|ツ| Messing
Temperatur-Beständigkeit:
-30 °C bis +80 °C
Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze:
P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P 101: Ist ärztlicher Rat erforderlich|ツ| Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P 262: Nicht in die Augen|ツ| auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
Produkt-Art:
Montagekleber
Weitere Suchbegriffe: Pattex, PTRUN, Universal, kleber, klebstoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 10,43*
€ 14,85*
€ 4,00*
ab € 10,25*
€ 14,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
1 Stück enthält 420 Gramm (ab € 0,02484* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.