Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischmann 739355 N E-Lok 193 497-5 der BLS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2524917-BP
Hersteller:
     Fleischmann
Herst.-Nr.:
     739355
EAN/GTIN:
     4005575255998
Suchbegriffe:
E-Lok N
Elektrolok N
Elektrolokomotive N
e lok n
Fleischmann 739355 N E-Lok 193 497-5 der BLS

N E-Lok 193 497-5 der BLS

Hupac-Mietlok mit „Alpinisten‟-Design
Fein detailliertes Modell mit vier Dachstromabnehmern
Grenzüberschreitender Einsatz im Güterverkehr
Modell mit Digital-Decoder und digital schaltbaren Sound- und Lichtfunktionen
Schweizer Lichtwechsel und Fernlicht schaltbar

Das Schweizer Logistikunternehmen für kombinierte Verkehre Hupac erhielt 2018 von Siemens acht Güterzuglokomotiven vom Typ Vectron MS. Die Mehrsystem-Triebfahrzeuge sind für den Einsatz auf dem Rhein-Alpen-Korridor in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien und den Niederlanden (DACHINL) beschafft worden. Die Lokomotiven ermöglichen es den mit Hupac kooperierenden Betreibern, die europäischen Wirtschaftsräume zusammenzubringen.

Ausstattung:
Digital-Decoder Next18, MX658N18 · 4 angetriebene Achsen · 2 Haftreifen · Schwungmasse · Mindestradius 192 mm.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: BLS · Bauart (Modellbahn): Elektrolok · Baugröße: N · Epoche: VI · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 119 mm · Spitzensignal: Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig weißes Schlusslicht · Strom-System: Digital DC Sound · Weitere technische Daten: Digital-Decoder Next18, MX658N18 · 4 angetriebene Achsen · 2 Haftreifen · Schwungmasse · Mindestradius 192 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Fleischmann
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Bahngesellschaft:
BLS
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig weißes Schlusslicht
Bauart (Modellbahn):
Elektrolok
LüP / LüK:
119 mm
Herst.-Teilenr.:
739355
Epoche:
VI
Strom-System:
Digital DC Sound
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: 04005575255998, Fleischmann, 739355
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 231,38*
€ 333,57*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 283,38*
€ 333,58*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 426,52*
€ 508,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,58*
€ 396,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,28*
€ 395,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,24*
€ 390,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,99*
€ 374,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,38*
€ 337,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.