Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischmann 724302 N Diesellok 218 131-1 der DB-AG BR 218 131-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2524942-BP
Hersteller:
     Fleischmann
Herst.-Nr.:
     724302
EAN/GTIN:
     4005575257411
Suchbegriffe:
Diesellok N
Diesellokomotive N
diesellok n
Fleischmann 724302 N Diesellok 218 131-1 der DB-AG BR 218 131-1

N Diesellok 218 131-1 der DB-AG

Mit 16-BIT-SOUND für ein perfektes Klangerlebnis
Ausführung in verkehrsroter Lackierung
Modell mit feinen, separat angesetzten Steckteilen
Schienenräumer beiliegend
Im Digitalbetrieb mit einzeln schaltbarem Spitzen- oder Schlusslicht
Führerstandsbeleuchtung
Z21 Führerstand verfügbar

Ab 1971 stellte die Deutsche Bundesbahn 398 Serienloks der BR 218 in Dienst und setzt sie sowohl vor Reise- als auch vor Güterzügen ein. Sie werden auf den meisten nicht elektrifizierten Strecken eingesetzt und erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h bei einer Leistung von 1.840 kW. Die Baureihe 218 hat im Laufe der Zeit einige Farbvarianten durchwandert, ab 1997 wurde Verkehrsrot zur Standardfarbe.

Ausstattung:
Digital-Decoder Next18, MS590N18 · 4 angetriebene Achsen · 2 Haftreifen · Schwungmasse · Mindestradius 192 mm

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): BR 218 131-1 · Bahngesellschaft: DB AG · Bauart (Modellbahn): Diesellok · Baugröße: N · Epoche: VI · Inneneinrichtung: Innenbeleuchtung eingebaut · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 102 mm · Spitzensignal: Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter · Strom-System: Digital DC Sound

Weitere Informationen:
Marke:
Fleischmann
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Inneneinrichtung:
Innenbeleuchtung eingebaut
Bahngesellschaft:
DB AG
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter
Bauart (Modellbahn):
Diesellok
LüP / LüK:
102 mm
Herst.-Teilenr.:
724302
Ausführung (allgemein):
BR 218 131-1
Epoche:
VI
Strom-System:
Digital DC Sound
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: 04005575257411, Fleischmann, 724302
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 257,18*
€ 333,91*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 282,51*
€ 333,92*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 485,23*
€ 574,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,92*
€ 397,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,35*
€ 395,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,09*
€ 389,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,67*
€ 373,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,51*
€ 336,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.