Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chint 203018 FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 1polig 13 A 0.03 A 240 V, 415 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2525011-BP
Hersteller:
     Chint
Herst.-Nr.:
     203018
EAN/GTIN:
     6925808308148
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Chint 203018 FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 1polig 13 A 0.03 A 240 V,415 V

FI-/LEITUNGSSCHUTZ, TYP A 1P+N C 13A 30mA 6kA

Nennspannung=240 V,415 V
Nennstrom=13 A
Ausschaltvermögen=6 kA
Polzahl (num)=1

Einsatz im Personen-, Brand-, Kabel- & Leitungsschutz sowie bei Überlast und Kurzschluss.
Auswahl
Bemessungsbetriebsfehlerstrom
I△n ≤ 30mA: Bietet Schutz gegen direkte Berührung bei zu hoher Berührungsspannung.
I△n ≤ 300mA: Bietet vorbeugenden Brandschutz im Falle von Fehlerströmen.
Typenklassen
AC Typ: Auslösung bei langsam steigenden und plötzlichen sinusförmigen Wechselströmen.
Typ A: Auslösung sowohl bei langsam steigenden und plötzlichen sinusförmigen Wechselströmen als auch bei pulsierenden Gleichfehlerströmen.

Auslösecharakteristika
Charakteristik B (3-5 ln) Schutz von Anlagen gegen Überlast und Kurzschluss sowie Schutz für Menschen und großen Kabellängen im TNS und IT Netzwerk.
Charakteristik C (5-10 ln) Schutz von Anlagen gegen Überlast und Kurzschluss sowie Schutz von ohmschen und induktiven Lasten mit niedrigem Einschaltstrom.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: C · Ausschaltvermögen: 6 kA · Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · Herstellerfarbe: Blau,Weiß · Isolationsklasse: II,III · Nennspannung: 240 V,415 V · Nennstrom: 13 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 1polig · Polzahl (num): 1 · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 86 mm · Produktabmessung, Tiefe: 77 mm · Typ: A

Lieferumfang:
FI-/LEITUNGSSCHUTZ, TYP A 1P+N C 13A 30mA 6kA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 36 x 86 x 77 mm
Herstellerfarbe:
Blau | Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
77 mm
Produktabmessung, Höhe:
86 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Nennstrom - gerundet:
13 A
Marke:
Chint
Isolationsklasse:
II | III
Farbe:
blau | weiß
Polzahl (LOV - nur für Titel):
1polig
Bemessungs-Differenzstrom:
0.03 A
Nennstrom:
13 A
Nennspannung:
240 V | 415 V
Ausschaltvermögen:
6 kA
Polzahl:
1
Typ:
A
Auslöse-Charakteristik:
C
Produkt-Art:
FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 26,71*
€ 38,47*
€ 4,00*
ab € 27,11*
€ 38,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.