Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chint 179728 NB1-63 4P B16 6kA DB Leitungsschutzschalter 4polig 16 A 240 V, 415 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2525031-BP
Hersteller:
     Chint
Herst.-Nr.:
     179728
EAN/GTIN:
     6925808303167
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter
Chint 179728 NB1-63 4P B16 6kA DB Leitungsschutzschalter 4polig 16 A 240 V,415 V

LS-SCHALTER, 4POL B-Char. 16A 6KA

Nennspannung=240 V,415 V
Nennstrom=16 A
Ausschaltvermögen=6 kA
Polzahl (num)=4

Schutz von Schaltungen gegen Kurzschluss & Überstrom, dient ferner als Schalter und Isolator.
Gemäß: IEC/EN: 60947-2
Kurzschlussstrom vor Ort muss immer kleiner sein als die Schaltleistung des LS Schalters

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: B · Ausschaltvermögen: 6 kA · Herstellerfarbe: Blau,Weiß · Isolationsklasse: II,III · Nennspannung: 240 V,415 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 4polig · Polzahl (num): 4 · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 86 mm · Produktabmessung, Tiefe: 78 mm

Lieferumfang:
LS-SCHALTER, 4POL B-Char. 16A 6KA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 72 x 86 x 78 mm
Herstellerfarbe:
Blau | Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
78 mm
Produktabmessung, Höhe:
86 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Chint
Isolationsklasse:
II | III
Farbe:
blau | weiß
Polzahl (LOV - nur für Titel):
4polig
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
240 V | 415 V
Ausschaltvermögen:
6 kA
Polzahl:
4
Auslöse-Charakteristik:
B
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: Chint, 179728, NB1-63 4P B16 6kA DB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.