Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann 2003818 Hohlwand-Gerätedose (Ø x T) 68 mm x 61 mm 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2525563-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2003818
EAN/GTIN:
     4012196689880
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
OBO Bettermann 2003818 Hohlwand-Gerätedose (Ø x T) 68 mm x 61 mm 10 St.

HW Gerätedose HG 61-AD

HW Hohlwand-Gerätedose 61, CEE/PERILEX

CEE/PERILEX-Hohlwand-Gerätedose für den Einsatz in Hohlwänden mit einer Einbautiefe von mindestens 61 mm und einer Plattenstärke von 5 - 40 mm.
2 Schraubdome
Geräteschrauben, Klemmlaschen
3 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
3 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 2,5 mm² oder 5 x 1,5 mm²
2 Einführungen für NYM-Leitungen 5 x 2,5 mm² oder 7 x 1,5 mm²
1 Einführung für NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm²
Geprüft nach DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22… und DIN 49073-1.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Orange · Montageart (Schalterdosen): Hohlwand · Produktabmessung, Tiefe: 61 mm · Produktabmessung, Ø: 68 mm · Weitere technische Daten: Anzahl der Einführungen: 9

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x T) 68 mm x 61 mm
Herstellerfarbe:
Orange
Produktabmessung, Tiefe:
61 mm
Produktabmessung, Ø:
68 mm
Marke:
OBO Bettermann
Montageart (Schalterdosen):
Hohlwand
Produkt-Art:
Hohlwand-Gerätedose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,264*
€ 35,444*
€ 5,46*
ab € 32,83*
€ 43,20*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,062*
€ 43,893*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 34,536*
€ 45,036*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 41,82*
€ 53,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,96*
€ 64,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,63*
€ 63,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,67*
€ 59,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,12*
€ 57,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,30*
€ 56,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,82*
€ 49,77
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,182* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.