Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT HR14 Baby (C)-Akku NiMH 4500 mAh 1.2 V 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2525765-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12628825
EAN/GTIN:
     4064161209012
Suchbegriffe:
Akku C
Akku LR14
Akku R14
Baby-Akku
VOLTCRAFT HR14 Baby (C)-Akku NiMH 4500 mAh 1.2 V 1 St.

VOLTCRAFT NiMH Baby-Akku

Leistungsstark und langlebig
Kapazität 4500 mAh

Leistungsstarker Baby-Akku mit hoher Kapazität für den regelmäßigen Einsatz. Ideal für Spielsachen, Radio, Taschenlampe uvm.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Baby (C) · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: HR14,LR15,C,AM2,L,MN1400,814,E93,LR14N,14A,KC,R14,BA3042,U7522,UM2,1/2 Torcia · Batterie-, Akku-Größe: Baby (C) · Kapazität (mAh, Ah): 4500 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 49.5 mm · Produktabmessung, Ø: 25.5 mm · Spannung: 1.2 V · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -10 bis +50 °C · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Baby (C)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
HR14 | LR15 | C | AM2 | L | MN1400 | 814 | E93
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Baby (C)
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 25.5 mm x 49.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
4500 mAh
Produktabmessung, Ø:
25.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
49.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
VOLTCRAFT
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
1.2 V
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Baby (C)-Akku
Weitere Suchbegriffe: C Akku, C Akku Baby, C Baby Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, akku c, 04064161209012, VOLTCRAFT, VC-12628825, HR14, 250010
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,15*
€ 6,36*
Lager 102
1471
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,31*
€ 6,37*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,54*
€ 28,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,37*
€ 7,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,31* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
1905CA058
ab € 11,51*
Sonstiges
Quadrios
1905CA059
ab € 15,39*
Sonstiges
Quadrios
1905CA060
ab € 32,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.