Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa MOON WHITE Toilettenpapierhalter Klebstoff Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2525849-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40570-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565127304
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
tesa MOON WHITE Toilettenpapierhalter Klebstoff Metall

tesa® MOON WHITE Toilettenpapierhalter, matt weiß - Rollenhalter ohne Deckel für Bäder im Industrial Style und moderne Badezimmer

Matte Oberfläche und organische Formgebung
Eleganter WC-Rollenhalter ohne Deckel
Unkomplizierte Montage ohne Bohren
Bei Bedarf einfach ablösbar, wird der Adapter abgenommen, bleiben keine Spuren zurück
Auf zahlreichen Untergründen montierbar: Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Beton, Glas, Holz und vielen Kunststoffen

Für alle, die in ihrem Badezimmer moderne Wohntrends lieben, bietet die Design-Serie tesa MOON ein attraktives Sortiment an Bad-Accessoires. Ob Industrie-Stil, Vintage-Look, Scandi Style oder Bäder mit Loft-Charakter – durch das matte und puristische Design und die organische Formgebung fügt sich tesa MOON stilvoll in aktuelle Badezimmertrends ein. Sogar zum beliebten Vintage-Look passt diese Design-Linie hervorragend. Besonders praktisch: Dank einer fortschrittlichen und zuverlässigen Klebelösung erfolgt die Montage ganz ohne Bohren. Das ist nicht nur einfach - Wände und Fliesen werden so nicht beschädigt. Auch beim Entfernen des Accessoires bleiben keine Spuren auf der Oberfläche zurück. Das Produkt kann dann mit einem neuen, passenden Adapter einfach wiederverwendet werden.tesa gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Klebebändern und Klebesystemlösungen und steht für qualitativ hochwertige Produkte. Seit über 125 Jahren entwickelt das deutsche Unternehmen Lösungen für vielfältige Anwendungen für Büro, Haus und Garten, aber auch für die Automobil- und Elektronikindustrie. Privaten Haushalten bietet tesa mehrere Hundert Lösungen im Umfeld Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder beim Schutz vor Insekten, Staub und Zugluft.

Ausstattung:
Anleitung
Die Oberfläche reinigen. Die Schutzfolie entfernen und den Adapter an der Wand befestigen. Anschließend den Kleber mit der Klebepistole einfüllen, 12 Stunden aushärten lassen und dann montieren. Der Adapter kann mit einer Rohrzange wieder abgeschraubt werden. Klebstoffreste gegebenenfalls mit einem Glasschaber entfernen. Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Material: Metall · Montageart: Klebstoff · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 99 mm · Produktabmessung, Tiefe: 53 mm · Sicherheitshinweise / EUH: EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich,EUH 212: Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.

Lieferumfang:
1 x WC-Rollenhalter inkl. Klebelösung

Hinweis:
Kein zusätzliches Werkzeug notwendig
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 140 x 99 x 53 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
53 mm
Produktabmessung, Höhe:
99 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Marke:
tesa
Farbe:
weiß
Sicherheitshinweise / EUH:
EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich | EUH 212: Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.
Material:
Metall
Montageart:
Klebstoff
Produkt-Art:
Toilettenpapierhalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 18,48*
€ 25,48*
€ 4,00*
ab € 20,53*
€ 29,03*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 21,05*
€ 29,04*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 22,19*
€ 30,74*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 47,13*
€ 61,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.