Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa EXCELLENT 56549-00000-00 Kreppband Rot (L x B) 50 m x 50 mm 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2525864-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56549-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565131097
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesa EXCELLENT 56549-00000-00 Kreppband Rot (L x B) 50 m x 50 mm 2 St.

tesa Malerband Excellent - Malerkrepp mit dünnem Papierträger zum Abkleben bei Malerarbeiten - für alle Farben, Lacke und Lasuren - für den Innenbereich - 2x 50 m x 50 mm

Hochwertiges Malerabdeckband für scharfe Farbkanten
Beständiges Malertape zum exakten Abkleben beim Streichen
Für anspruchsvolle Malerarbeiten, einfach in der Anwendung
Besonders reißfeste Papierqualität
Das Kreppband haftet auf zahlreichen Oberflächen im Innenbereich z.B. Tapeten, Glas, verputzten Wänden, Holz etc. - es kann mit allen Farben, Lacken und Lasuren verwendet werden
Das Klebeband ist im Innenbereich bis zu einen Monat nach Anwendung rückstandslos entfernbar

Für exzellente Ergebnisse beim Streichen oder Lackieren. Mithilfe dieses Malerabklebeband sind scharfe Farbkanten bei Malerarbeiten mit geringem Aufwand zu verwirklichen. Schließlich ist präzises Abkleben die Voraussetzung für saubere Malerarbeiten. Mit diesem Kreppband mit dünnem Papierträger gelingen exakte, scharfe Farbkanten im Handumdrehen. Das Klebeband ist reißfest und einfach in der Anwendung. Es ist für Lacke, Lasuren und Dispersionsfarben geeignet. Zudem kann es auf zahlreichen Untergründen verwendet werden. Fein verputzte Wände, Tapeten, Glas, Aluminium, harter PVC oder sogar Holz - all dies lässt sich mit diesem Tape bearbeiten. Das Kreppklebeband ist Indoor bis zu einen Monat nach Anwendung rückstandsfrei entfernbar. All diese Eigenschaften machen dieses Malband zum idealen Begleiter für präzise Malerarbeiten im Innenbereich. Damit unscharfe Farbkanten ein optisch stimmiges Gesamtergebnis nicht stören oder gar aufwendige Nacharbeiten nach sich ziehen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot · Klebeband-Besonderheiten: Hohe Reißfestigkeit,Rückstandsfrei entfernbar · Klebertyp: Acryl · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Trägermaterial (Details): Papier

Lieferumfang:
2x Malerkrepp / Abdeckband

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Hohe Reißfestigkeit | Rückstandsfrei entfernbar
Farbe:
rot
Klebertyp:
Acryl
Typ (Hersteller-Typ):
EXCELLENT
Trägermaterial (Details):
Papier
Produkt-Art:
Kreppband
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,61*
€ 18,69*
Lager 102
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,42*
€ 18,70*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 27,95*
€ 36,93*
7 Tage
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 30,51*
€ 40,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,70*
€ 22,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,64*
€ 22,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,39*
€ 21,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,05*
€ 20,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,67*
€ 19,84
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,50*
€ 19,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,23*
€ 19,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,42*
€ 15,97
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,71* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.