Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-VRG-200 3D-Brille Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2525893-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5051786
EAN/GTIN:
     4064161207537
Suchbegriffe:
3D-Brille
Shutterbrille
Brillen-Putztuch
Brillenputztuch
Renkforce RF-VRG-200 3D-Brille Schwarz

Renkforce RF-VRG-200 VR-Brille für Smartphones mit Taster

Geeignet für Smartphones mit einer Bildschirmdiagonale von 11,94 cm (4,7") bis 17,02 cm (6,7")
Bequemer weicher Schaumstoff verringert Druckbelastung der Gesichtskonturen
Pupillendistanz (IPD) und Sichtweite verstellbar

Tauchen Sie ein in eine virtuelle Welt mit 360°-Rundumblick
Die renkforce VR Brille ermöglicht in Kombination mit Ihrem Smartphone eine 3D Ansicht in einer 360° Welt. Erleben Sie Filme und Spiele hautnah und fühlen sich direkt in das Geschehen hineingezogen. Unzählige Virtual-Reality-Apps für iOS und Android finden Sie im App Store und bei Google Play.

360° Videos - Das muss Ihr Smartphone mitbringen
Damit das Smartphone in der VR-Brille alle Kopfbewegungen erkennen kann, werden zwei Sensoren benötigt: der Beschleunigungssensor und das Gyroskop. Ein Beschleunigungssensor ist in jedem Telefon verbaut, durch ihn wird z.B. die automatische Displayausrichtung bestimmt. Das Gyroskop wird auch als Kreiselinstrument bezeichnet und dient als Bewegungssensor.

Einfach Smartphone einlegen - schon tauchen Sie in die virtuelle Realität ein
Ihr Smartphone wird einfach in den vorderen Deckel eingelegt und schonend fixiert. Ein Verkratzen wird durch die Schaumstoffpuffer verhindert. Die renkforce VR-Brille ist für alle Smartphones mit einer Bildschirmdiagonale von 11,94 cm (4,7") bis 17,02 cm (6,7") geeignet.

Hoher Tragekomfort
Auch bei längeren Sessions in der virtuellen Welt wird es Ihnen kaum auffallen, dass Sie die VR-Brille tragen. Das geringe Gewicht sowie die Polsterung ermöglichen einen angenehmen Tragekomfort. Dank des elastischen und verstellbaren Tragebands erhalten Sie einen sicheren Sitz, auch bei schnellen Kopfbewegungen.

Pupillendistanz (IPD) und Sichtweite verstellbar
Die Augenabstände sind nicht bei jedem Menschen gleich. Damit die Basetech 3D Virtual Reality Brille auch bei jedem perfekte Bilder liefert, kann der Pupillenabstand individuell eingestellt werden. Um die ideale Bildschärfe zu finden, justieren Sie einfach den Pupillenabstand direkt an der Brille.

Inkl. Reinigungstuch
Zur Reinigung der VR-Brille sowie Ihres Smartphones befindet sich im Lieferumfang ein Reinigungstuch. Dieses besitzt eine hohe Reinigungsleistung, entfernt feinste Schmutzpartikel und hinterlässt immer eine saubere Oberfläche.

Ausstattung:
Material: ABS
Linse: Optische PMM Kunststofflinse
Linsendurchmesser: 42 mm
FOV: 110°
Pupillenabstand: zwischen 60 – 70 mm einstellbar
Brennpunktabstand: zwischen 40 – 49 mm einstellbar

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Sicherheit · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Cloud-Anbindung (SmartHome): Google Home · Geeignet für (VR-/AR-Brillen): Smartphone · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Display-Größe: 11,9 cm (4,7"),12,2 cm (4,8"),12,4 cm (4,9"),12,7 cm (5"),13,0 cm (5,1"),13,2 cm (5,2"),13,5 cm (5,3"),13,7 cm (5,4"),13,8 cm (5,45"),14,0 cm (5,5"),14,2 cm (5,6"),14,5 cm (5,7"),14,7 cm (5,8"),14,8 cm (5,84"),15,2 cm (5,99"),15,2 cm (6"),15,5 cm (6,09"),15,5 cm (6,1"),15,6 cm (6,15"),15,7 cm (6,18"),15,7 cm (6,2"),15,8 cm (6,21"),15,9 cm (6,26"),16 cm (6,3"),16,2 cm (6,39"),16,3 cm (6,4"),16,4 cm (6,47"),16,5 cm (6,5"),17 cm (6,7") · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Tracking-Art: Inside-Out Tracking

Lieferumfang:
VR-Brille ,Brillenputztuch,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für Display-Größe:
11|ツ|9 cm (4|ツ|7") | 12|ツ|2 cm (4|ツ|8") | 12|ツ|4 cm (4|ツ|9") | 12|ツ|7 cm (5") | 13|ツ|0 cm (5|ツ|1") | 13|ツ|2 cm (5|ツ|2") | 13|ツ|5 cm (5|ツ|3") | 13|ツ|7 cm (5|ツ|4")
Passend für Display-Größe (Bereich):
11|ツ|9 cm (4|ツ|7") - 17 cm (6|ツ|7")
Marke:
Renkforce
Anwendungsbereich (Smart Home):
Sicherheit
Farbe:
schwarz
Geeignet für (VR-/AR-Brillen):
Smartphone
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Tracking-Art:
Inside-Out Tracking
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Google Home
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
3D-Brille
Weitere Suchbegriffe: Brillenreinigungstuch, Brillentuch, brillenputztuch, 04064161207537, Renkforce, RF-5051786, RF-VRG-200, VR Brille
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,47*
€ 13,71*
Lager 102
1295
Frei Haus
ab € 9,57*
€ 13,72*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 34,85*
€ 47,80*
€ 3,50*
ab € 35,54*
€ 48,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.