Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Spezial-Batterie 2/3 AA Lithium 3.6 V 1600 mAh 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2526461-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12632305
EAN/GTIN:
     4064161207629
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
VOLTCRAFT Spezial-Batterie 2/3 AA Lithium 3.6 V 1600 mAh 1 St.

VOLTCRAFT LITHIUM BATTERIE 2/3 AA

Temperaturbereich -55 bis +85 °C

VOLTCRAFT Lithium-Batterien erfüllen höchste Qualitätsansprüche und bieten hohe Zuverlässigkeit. Nicht wiederaufladbar · Lagerfähigkeit: 10 Jahre.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Spezialgröße Batterien · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku-Größe: 2/3 AA · Kapazität (mAh, Ah): 1600 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 33.5 mm · Produktabmessung, Ø: 14.5 mm · Spannung: 3.6 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
2/3 AA
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Spezialgröße Batterien
Batterie-, Akku- Technologie:
Lithium
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 14.5 mm x 33.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
1600 mAh
Produktabmessung, Ø:
14.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
33.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Lithium
Marke:
VOLTCRAFT
Typ (Hersteller-Typ):
VC-12632305
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
3.6 V
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Spezial-Batterie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,98*
€ 3,27*
Lager 102
331
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 3,28*
€ 3,50*
ab € 27,04*
€ 37,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.