Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ixxat 1.01.0332.42000 CAN@net NT 420 CAN Umsetzer Ethernet, CAN, USB 24 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2527030-BP
Hersteller:
     Ixxat
Herst.-Nr.:
     1.01.0332.42000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CAN Bus Umsetzer
Router
can bus umsetzer
Ixxat 1.01.0332.42000 CAN@net NT 420 CAN Umsetzer Ethernet,CAN,USB 24 V/DC 1 St.

CAN@net NT 420

Einfache Kopplung von CAN- und CAN-FD-Systemen und -Geräten
Ermöglicht Systemerweiterung und Baum-/Sterntopologien
Kosteneinsparungen durch einfache Verkabelung
Erhöhte Systemzuverlässigkeit
Leitungsschutz durch galvanische Isolierung

CAN@net NT 420 – CAN-/CAN-FD-Ethernet-Gateway, PC-CAN Interface und CAN-Ethernet-CAN-Bridge in einem Gerät
Das Ixxat CAN@net NT 420 mit vier CAN-Kanälen (davon zwei Kanäle umschaltbar auf CAN FD) ist ein Drei-in-Eins-Multifunktionstalent in der CAN-Welt und ein sehr zuverlässiges Arbeitspferd für CAN-Anwendungen. Es kann als Gateway zwischen CAN-/CAN FD- und Ethernet-Systemen fungieren und bietet einen einfachen, flexiblen Zugriff auf bis zu vier unabhängige CAN-Systeme oder zwei CAN FD-Systeme – über LAN oder über das Internet.
Als CAN-Ethernet-CAN-Bridge ermöglicht das CAN@net NT 420 den Austausch von CAN-Nachrichten zwischen CAN/CAN FD-Systemen über große Entfernungen via TCP/IP unter Nutzung bestehender Ethernet-Infrastrukturen. Die Segmentierung von CAN/CAN FD-Systemen erhöht zudem die Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit des Gesamtsystems.
Nachrichten können im Gateway verarbeitet, gefiltert und gemappt werden. Außerdem können verschiedenste Aktionen als Reaktion auf empfangene Nachrichten und Geräte- oder CAN-Bus-Status automatisch ausgeführt werden. Das im CAN@net NT 420 verfügbare MQTT-Protokoll ermöglicht die Übertragung von Informationen direkt in die Cloud.
Die galvanische Trennung erhöht zuverlässig den Schutz des Gerätes vor Schäden an der Elektronik durch Spannungsspitzen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsspannung (Details): 9 V bis 36 V DC mit Überspannungs- und Verpolschutz · Betriebstemperatur (max.): + 85 °C · Betriebstemperatur (min.): - 40 °C · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Höhe: 99 mm · Schnittstellen (Advantech): Ethernet,CAN,USB · Stromaufnahme: 110 mA · Stromaufnahme max.: 230 mA · Weitere technische Daten: Max. Anzahl von Busknoten: 120
CAN-Bus-Abschlusswiderstand: Keiner
CAN-Bitraten: Standard CAN: 5 bis 1000 kBit/s
CAN FD-Bitraten: Arbitrierungsrate bis 1000 kBit/s, Datenrate bis 8000 kbit/s. Die Datenraten sind durch Tests verifiziert. Anwenderdefinierte Bitraten sind möglich.
Galvanische Isolation 1 kV für 1 Sek.
Zertifizierung: CE, FCC, UL, UKCA

Lieferumfang:
CAN@net NT 420,Handbuch,CAN-Treiber für Windows,Mini USB-Kabel

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 115 mm x 99 mm
Stromaufnahme max.:
230 mA
Produktabmessung, Höhe:
99 mm
Produktabmessung, Breite:
115 mm
Marke:
Ixxat
Schnittstellen (Advantech):
Ethernet | CAN | USB
Herst.-Teilenr.:
1.01.0332.42000
Typ (Hersteller-Typ):
CAN@net NT 420
Betriebsspannung:
24 V/DC
Betriebstemperatur (max.):
+ 85 °C
Stromaufnahme:
110 mA
Betriebstemperatur (min.):
- 40 °C
Betriebsspannung (Details):
9 V bis 36 V DC mit Überspannungs- und Verpolschutz
Betriebstemperatur (Bereich):
- 40 bis + 85 °C
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
CAN Umsetzer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Ixxat, 1.01.0332.42000, CAN@net NT 420, Gateways, Schnittstellen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 696,63*
€ 797,81*
Frei Haus
ab € 699,38*
€ 797,82*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 800,25*
€ 882,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 882,49*
€ 1.050,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 876,15*
€ 1.042,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,66*
€ 998,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,25*
€ 952,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.