Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Valpro 6200 Kanister-Halter Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2527066-BP
Hersteller:
     Valpro
Herst.-Nr.:
     6200
EAN/GTIN:
     4750553000168
Suchbegriffe:
Benzinkanisterhalter
Benzinkanisterhalterung
Kanisterhalter
Kanisterhalterung
Valpro 6200 Kanister-Halter Metall

Kanisterhalterung für 20 Liter Stahlblech Kanister

Sicherungsstift
Öse für ein Vorhängeschloss
Schwarz lackiertes Metall
Gummipolsterung

Stabile und hochwertige Verarbeitung. Schwarz lackiertes Metall mit Gummipolsterung, beliebig aneinander zu reihen. Die Halterung kann wahlweise mit einem Sicherungsstift verriegelt oder durch ein Vorhängeschloss verschlossen werden (nicht enthalten).

Ausstattung:
Verriegelung mittels Sicherungsstift oder Vorhängeschloss (nicht enthalten) möglich
Schwarz lackiertes Metall mit Gummipolsterung für sicheren Halt des Kanisters

Technische Daten:
Gewicht: 0.02 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Lebensmittelecht (Ja/Nein): Nein · Material: Metall · Passend für (Details): 20 Liter Stahlblech Kanister · Produktabmessung, Breite: 17.7 cm · Produktabmessung, Höhe: 48.2 cm · Produktabmessung, Länge: 35.7 cm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 35.7 x 17.7 x 48.2 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
48.2 cm
Produktabmessung, Länge:
35.7 cm
Produktabmessung, Breite:
17.7 cm
Passend für (Details):
20 Liter Stahlblech Kanister
Lebensmittelecht (Ja/Nein):
Nein
Marke:
Valpro
Material:
Metall
Gewicht:
0.02 kg
Produkt-Art:
Kanister-Halter
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanister, Wasserkanister, kunststoffkanister 20l, benzinkanisterhalter, 04750553000168, Valpro, 6200, Kanister, Wasseraufbewahrung
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
138
1
€ 5,99*
ab € 16,10*
€ 21,34*
2 Tage
205
1
€ 5,45*
ab € 16,23*
€ 21,45*
2 Tage
130
1
€ 5,59*
ab € 17,14*
€ 22,65*
2 Tage
205
4
Frei Haus
ab € 16,25*
€ 23,23*
Lager 102
25
1
Frei Haus
ab € 37,81*
€ 49,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Valpro
KR0079
ab € 14,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.