Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenix Deutschland Ecosun U Infrarotheizung 700 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2527162-BP
Hersteller:
     Fenix Deutschland
Herst.-Nr.:
     5401247
EAN/GTIN:
     8590875003128
Suchbegriffe:
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Infrarotheizung
Fenix Deutschland Ecosun U Infrarotheizung 700 W Weiß

ECOSUN U Infrarotheizung

Für Wand- und Deckenmontage
Smooth surface pulverbeschichtet RAL 9010
Geringes Gewicht, einfach zu montieren

ECOSUN 700 U
Die Elemente der Serie ECOSUN U sind robust, haben eine glatte weiße Oberfläche, sind seitlich vernietet und weisen die Schutzart IP20 auf. Durch ihre attraktiven Größen können die Heizungen der Serie ECOSUN U in den unterschiedlichsten Räumen eingesetzt werden.

Ausstattung:
Gesundes Heizen (ohne Aufwirbelung von Staubteilchen und ohne Überhitzen und Austrocknen der Luft)
Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
Keine Instandhaltungs- und Wartungskosten.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 14 kg · Heizungsgeräte-Besonderheiten: Hochkant oder quer montierbar,Wandhalterung · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 700 W · Montageart: Wand,Decke · Produktabmessung, Breite: 27 mm · Produktabmessung, Höhe: 592 mm · Produktabmessung, Länge: 1192 mm · Schutzart: IP20 · Zuleitungslänge: 2 m

Lieferumfang:
Inkl. Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker und Wandhalterung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 1192 x 27 x 592 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
592 mm
Produktabmessung, Länge:
1192 mm
Produktabmessung, Breite:
27 mm
Marke:
Fenix Deutschland
Schutzart:
IP20
Heizungsgeräte-Besonderheiten:
Hochkant oder quer montierbar | Wandhalterung
Montageart:
Wand | Decke
Zuleitungslänge:
2 m
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
700 W
Gewicht:
14 kg
Produkt-Art:
Infrarotheizung
Weitere Suchbegriffe: infrarotheizung 700 watt, ir heizung, Fenix Deutschland, 5401247, Ecosun U, Elektroheizung, Heizgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 344,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,77*
€ 497,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,07*
€ 492,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,06*
€ 464,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,35*
€ 443,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,14*
€ 409,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.