Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TFA Dostmann 60.2562.01.GB Funk Wecker Schwarz, Hellblau Alarmzeiten 2 Großes Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2527202-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.2562.01.GB
EAN/GTIN:
     4009816037282
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
TFA Dostmann 60.2562.01.GB Funk Wecker Schwarz,Hellblau Alarmzeiten 2 Großes Display

Funk-Wecker mit Raumklima BOXX2 60.2562.01.GB

Aufladen per Micro-USB Kabel
Anzeige aller Wochentage
Hervorhebung des aktuellen Tags
2 Alarmzeiten für jeden Wochentag einzeln aktivierbar
Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit
Hintergrundbeleuchtung mit Lichtsensor

Der BOXX2 Funkwecker hat zwei entscheidende Vorteile, die ihn von herkömmlichen Funkweckern abheben:
Er benötigt keine Einweg-Batterien, sondern der integrierte Akku lässt sich ganz einfach, wirtschaftlich und umweltfreundlich per Micro-USB Kabel aufladen – am Notebook, am PC, an der Powerbank – genau wie Ihr Smartphone. Dadurch können Sie den BOXX2 flexibel und unabhängig von Steckdosen aufstellen.
Das zweite Highlight ist die Möglichkeit, Weckzeiten für jeden Wochentag individuell festzulegen. Zwei Alarmzeiten stehen zur Verfügung und Sie können für jeden Tag einzeln auswählen, ob der Wecker zu einer oder beiden Weckzeiten klingeln soll oder nicht.
Und wenn Sie einmal nicht gleich aufstehen möchten, verschafft Ihnen die Snooze-Funktion ein paar zusätzliche Minuten im Bett. Die Dauer der Weckzeitunterbrechung lässt sich auf 5, 10 oder 15 Minuten einstellen.
Die Funkuhr empfängt die Uhrzeit über das DCF 77 Signal. Damit erhalten Sie die aktuelle Uhrzeit stets auf die Sekunde genau ohne vorherige Einstellung. Das Datum erscheint und der heutige Wochentag wird farblich markiert. Ist für Sie die Anzeige der Sekunden oder der Kalenderwoche interessanter als die des Jahres, lässt sich das Display dauerhaft umstellen.
Eine Anzeige für Temperatur und Luftfeuchtigkeit hilft Ihnen bei der Regulierung des Raumklimas in ihrem Schlafzimmer. Für einen erholsamen Schlaf sollte die Temperatur nicht über 18°C, aber auch nicht unter 16°C liegen. Die Luftfeuchtigkeit befindet sich zwischen 40 und 60% im optimalen Bereich.
Damit Sie das Display auch nachts problemlos ablesen können, verfügt der Wecker über eine dezente und sparsame LED-Hintergrundbeleuchtung, die sich bei Dunkelheit über einen Lichtsensor automatisch einschalten lässt.

Ausstattung:
Funk-Uhr (DCF77) mit höchster Genauigkeit
Anzeige aller Wochentage mit Hervorhebung des aktuellen Tags
2 Alarmzeiten für jeden Wochentag einzeln aktivierbar
Weckwiederholung mit einstellbarer Dauer
Anzeige von Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit
Datum wahlweise mit Jahr, Kalenderwoche oder Sekunden
Aufladen per Micro-USB Kabel (inklusive)
Automatische Hintergrundbeleuchtung mit Lichtsensor
Ein-Aus-Schalter

Technische Daten:
Alarmzeiten: 2 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Ausführung (Uhren): Funk · Bauform (Uhren): Rechteckig · Funktionen (Uhren): 24 h-Anzeige,Datum,Einstellbare Zeitzone,Funk (DCF77),Innenluftfeuchte,Innentemperatur,Lichtsensor (Beleuchtung),Sekunden,Weckwiederholung,Wochentag · Gehäusefarbe (Details): Schwarz,Hellblau · Gehäusematerial: Kunststoff · Kabellose Ladefunktion: Nein · Messbereich Innentemperatur: 0 bis +50 °C · Messbereich Luftfeuchte: 10 bis 99 % · Produktabmessung, Breite: 52 mm · Produktabmessung, Höhe: 72 mm · Produktabmessung, Länge: 138 mm · Stromversorgung: USB,Eingebauter Akku · Uhren-Besonderheiten: Großes Display · Weitere technische Daten: Englisches Display

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 138 x 52 x 72 mm
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz | Hellblau
Produktabmessung, Höhe:
72 mm
Produktabmessung, Länge:
138 mm
Produktabmessung, Breite:
52 mm
Marke:
TFA Dostmann
Gehäusematerial:
Kunststoff
Bauform (Uhren):
Rechteckig
Uhren-Besonderheiten:
Großes Display
Funktionen (Uhren):
24 h-Anzeige | Datum | Einstellbare Zeitzone | Funk (DCF77) | Innenluftfeuchte | Innentemperatur | Lichtsensor (Beleuchtung) | Sekunden
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Messbereich Luftfeuchte:
10 bis 99 %
Ausführung (Uhren):
Funk
Alarmzeiten:
2
Messbereich Innentemperatur:
0 bis +50 °C
Stromversorgung:
USB | Eingebauter Akku
Produkt-Art:
Wecker
Weitere Suchbegriffe: tfa dostmann funkwecker, funkwecker, TFA Dostmann, 60.2562.01.GB, Digitaler Funk-Wecker mit Raumklima BOXX2, Digitaluhr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,58*
€ 34,61*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 24,82*
€ 34,63*
€ 3,50*
ab € 39,78*
€ 52,28*
6 Tage
18
€ 6,99*
ab € 52,75*
€ 68,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.