Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips SENSEO Select CSA230/00 Kaffeepadmaschine Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2527473-BP
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     CSA230/00
EAN/GTIN:
     8710103967286
Suchbegriffe:
Kaffeepad Automat
Kaffeepad Maschine
Kaffeepadautomat
Kaffeepadmaschine
Philips SENSEO Select CSA230/00 Kaffeepadmaschine Weiß

Philips SENSEO® Kaffeepadmaschine Select

Kaffeestärkewahl Plus für milden und starken Kaffee oder Espresso
Weniger Energieverbrauch und mehr recycelte Materialien
Crema Plus für eine feine, samtige Crema-Schicht
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf für Ihre Lieblingstasse
Mit der Direktstart-Funktion bereiten Sie Ihren Kaffee während des Aufheizens zu

Milder und starker Kaffee oder Espresso – einfach SENSEO®: Wählen Sie mit Kaffeestärkewahl Plus aus 3 Kaffeespezialitäten. Erleben Sie Ihren SENSEO® Kaffee mit Liebe zur Umwelt. Mit dem intuitiven Slider zur Auswahl der Kaffeestärke genießen Sie jetzt auf Knopfdruck drei Kaffeespezialitäten.

Kaffeestärkewahl Plus für milden und starken Kaffee oder Espresso
Wählen Sie mit Kaffeestärkewahl Plus mühelos Ihren Lieblingskaffee aus. Verschieben Sie den Slider intuitiv für einen milden und starken Kaffee oder leckeren Espresso – und schon wird Ihre nächste Tasse SENSEO® zubereitet.

Crema Plus für eine feine, samtige Crema-Schicht
Die Crema Plus Technologie sorgt für eine besonders feine und samtige Crema-Schicht mit jeder Tasse SENSEO® Kaffee.

Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf für Ihre Lieblingstasse
Passen Sie die Position des Auslaufs an Ihre Lieblingstasse an.

Mit der Direktstart-Funktion bereiten Sie Ihren Kaffee während des Aufheizens zu
Durch die Direktstart-Funktion wird Ihr Kaffee direkt nach dem Aufheizen der Maschine zubereitet. Danach schaltet sich Ihre SENSEO® Kaffeemaschine automatisch aus, um Energie zu sparen.

Mühelose Zubereitung Ihres Lieblingskaffees
Diese Kaffeemaschine ist für die Zubereitung von ein oder zwei Tassen köstlichem SENSEO® Kaffee auf Knopfdruck konzipiert.

Mehr als 10.000 Mal geprüft, um gleichbleibend hohe Qualität sicherzustellen
Unsere Geräteentwicklung erfolgt nach strikten Regeln, wobei das Gerät auf die Zubereitung von 10.000 Tassen Kaffee geprüft wird, um maximale Qualität und Langlebigkeit zu gewährleisten.

Die einzigartige Kaffeepadmaschine, die zwei Tassen gleichzeitig zubereitet
Bereiten Sie eine oder zwei Tassen SENSEO® Kaffee in weniger als einer Minute zu.

Herausnehmbare Abtropfschale für einfaches Reinigen
Entfernen Sie die Abtropfschale für die einfache Reinigung und Wartung.

Große Auswahl an SENSEO® Kaffeespezialitäten und Geschmacksrichtungen
Die große Auswahl an SENSEO® Kaffeespezialitäten enthält unverwechselbare, sorgfältig ausgewogene Aromen, um sicherzustellen, dass immer etwas für Ihren Geschmack dabei ist.

Die Entkalkungsanzeige erinnert Sie daran, wann das Gerät entkalkt werden muss
Die Anzeige erinnert Sie an das Entkalken. Entkalken Sie das Gerät alle 3 Monate, um es frei von Kalkablagerungen zu halten und somit zu gewährleisten, dass jede Tasse maximal gefüllt wird, der Kaffee die perfekte Temperatur hat und die Haltbarkeit der Maschine optimiert wird. Verwenden Sie keinen Essig, da dieser Schäden an der SENSEO® Kaffeemaschine verursachen und den Geschmack beeinträchtigen kann.

Ausstattung:
Kaffeestärkewahl Plus
Crema Plus
1 oder 2 Tassen gleichzeitig
Descale indicator
Removable drip-tray
Benutzerfreundlichkeit und Komfort
Abnehmbarer Wasserbehälter
Automatische Abschaltung
Direktstart
Slider für Kaffeestärkewahl

Technische Daten:
Gewicht: 2115 g · Herstellerfarbe: Weiß · Kapazität Wassertank: 0.9 l · Leistung: 1450 W · Produktabmessung, Breite: 155 mm · Produktabmessung, Höhe: 310 mm · Produktabmessung, Tiefe: 310 mm

Lieferumfang:
SENSEO® Select Kaffeepadmaschine · Padhalter · Anleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
310 mm
Produktabmessung, Höhe:
310 mm
Produktabmessung, Breite:
155 mm
Marke:
Philips
Farbe:
weiß
Kapazität Wassertank:
0.9 l
Leistung:
1450 W
Gewicht:
2115 g
Produkt-Art:
Kaffeepadmaschine
Weitere Suchbegriffe: philips kaffeepad automat, kaffeepad automat, Philips, CSA230/00, SENSEO Select, senseo kaffeepadmaschine, Padmschine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 68,93*
€ 88,22*
27 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 70,53*
€ 88,23*
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 74,21*
€ 93,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,81*
€ 109,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.