| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2527487-BP Herst.-Nr.: 360808 EAN/GTIN: 8718546659539 |
| |
|
| | |
| ProPlus Stützbock 1 Set
Stützbock-Set Kunststoff 4er Set
750 kg Belastung/Stück Inkl. Stückbockunterlage
Zur zustätzlichen und sicheren Stabilisierung Ihres Wohnwagens oder Anhängers. Bei längerer Standzeit die beste Lösung.
Ausstattung: Stütze aus hochwertigem Aluminium Lastgehäuse und Bodenplatte aus Kunststoff Minimale Höhe 300 mm Maximale Höhe 420 mm
Technische Daten: Gesamt-Höhe: 420 mm · Hubhöhe: 120 mm · Material: Kunststoff,Aluminium
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Marke: | ProPlus | Material: | Kunststoff | Aluminium | Gesamt-Höhe: | 420 mm | Hubhöhe: | 120 mm | Produkt-Art: | Stützbock |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: unterstellbock, 08718546659539, ProPlus, 360808, Wohnwagen, Wohnanhänger |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 39,63* | € 55,78* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 40,90* | € 55,79* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 60,28* | € 79,28* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 89,16* | € 113,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 60,28* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|