Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaxus LED Stirnlampe batteriebetrieben 60 lm 5 h 4260634745036


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2528344-BP
Hersteller:
     Eaxus
Herst.-Nr.:
     4260634745036
EAN/GTIN:
     4260634745036
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Eaxus LED Stirnlampe batteriebetrieben 60 lm 5 h 4260634745036

Zoom LED Stirnlampe, Headlamp, batteriebetrieben, 15 Meter Reichweite Eaxus

Nehmen Sie diese Stirnleuchte mit zu allen Ihren Unternehmungen im Freien. Nutzen Sie sie Beispielsweise beim Wandern, Camping, Bergbau oder Angeln. Besonders beim Klettern oder Radfahren ist es wichtig, sich voll und ganz auf das Geschehen konzentrieren zu können. Das praktische Kopfband ermöglicht Ihnen daher eine einfache Bedienung, ohne, dass Sie die Lampe festhalten müssen. So haben Sie immer Ihre Hände frei und trotzdem stets eine gute Beleuchtung. Zudem kann die Headlamp auch als Notbeleuchtung dienen, wenn keine andere Lichtquelle vorhanden ist. Die Lampe kann dank Ihrer Größe von 5,5 x 4,7 x 5,9 (B x T x H) und einem Gewicht von gerade einmal 80 g gut in Taschen, Rucksäcken oder Koffern verstaut werden und ist sofort überall einsatzbereit.

Ausstattung:
1 W Kopflampe mit Zoom-Gehäuse
Leuchtmodi: 100% Licht, 50% Licht, Blinken
Cree LED
Spritzwassergeschützt

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtdauer (max.): 5 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 15 m · Lichtstrom (High): 60 lm · Material: Kunststoff · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: 3x Micro-Batterie (bitte separat bestellen) · Schutzart IP44

Hinweis:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lichtstrom (Bereich):
50 lm - 99.9 lm
Marke:
Eaxus
Leuchtmittel-Typ:
LED
Material:
Kunststoff
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Leuchtweite (High):
15 m
Leuchtdauer (max.):
5 h
Lichtstrom (High):
60 lm
Produkt-Art:
Stirnlampe
Weitere Suchbegriffe: led stirnlampe 3xaaa, kopflampe led, kopflampe, Eaxus, 4260634745036, Headlight
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
173
Frei Haus
ab € 4,27*
€ 6,67*
€ 4,00*
ab € 4,14*
€ 6,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.