Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korona CORA Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=180 kg Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2528349-BP
Hersteller:
     KORONA electric
Herst.-Nr.:
     73250
EAN/GTIN:
     4053035732503
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage digital
Korona CORA Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=180 kg Schwarz

Korona Personenwaage Cora, schwarz

Gut ablesbares Display mit roter Beleuchtung
Überlastungsanzeige
Abschaltautomatik

Ausstattung:
2 in 1 große Vollsichtskala und Digitalanzeige
Gut ablesbares LCD-Display mit roter Beleuchtung
26 mm Ziffernhöhe
Tragkraft 180 kg ,Einteilung 100 g
Überlastungsanzeige
Anschalttechnik: Auto-On
Abschaltautomatik
umschaltbar: kg,lb

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): 100 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Produktabmessung, Breite: 325 mm · Produktabmessung, Höhe: 27 mm · Produktabmessung, Länge: 409 mm · Wiege-Kapazität (max.): 180 kg · Wägebereich (max.): 180 kg

Lieferumfang:
Digitale Personenwaage,Batterien (3 x AAA),Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 409 x 325 x 27 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
27 mm
Produktabmessung, Länge:
409 mm
Produktabmessung, Breite:
325 mm
Marke:
Korona
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg | lb | st
Genauigkeit (Details):
100 g
Wiege-Kapazität (max.):
180 kg
Wägebereich (max.):
180 kg
Produkt-Art:
Digitale Personenwaage
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: personenwaage, 04053035732503, Korona, 73250, CORA, Körperwaage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,15*
€ 30,29*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 21,76*
€ 30,30*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 33,28*
€ 44,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.