Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Stiftgehäuse-Platine 436500200 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2529377-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     436500200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Molex Stiftgehäuse-Platine 436500200 1 St.

MICROFIT SR HDR 436500200

Inhalt: 1 St.



Micro-Fit 3.0 Right-Angle Header, 3.00mm Pitch, Single Row, 2 Circuits, with Snap-in Plastic Peg PCB Lock, Tin, Glow-Wire Capable, Black

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Engineering Part No:
43650-0200
Engineering Series Name:
MICROFIT SR HDR
Engineering Series No:
43650
Marke:
Molex
Herst.-Teilenr.:
436500200
Typ (Hersteller-Typ):
436500200
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Platine
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, molex leiterplattenbuchsen, leiterplattenbuchse, Molex, 436500200, 43650-0200
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,49*
€ 1,13*
1
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 1,15*
Lager 102
952
3
Frei Haus
ab € 1,00*
€ 1,60*
3
€ 5,95*
ab € 0,6872*
€ 1,7557*
5
€ 8,95*
ab € 0,67*
€ 1,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
436450200
ab € 0,149*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.