Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 1200060014 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2529457-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1200060014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CANopen Steckverbinder
anschlußleitung 2m
anschlussleitung
Molex MicroChange DC S/E 1200060014 WOD

MicroChange DC S/E 1200060014

Micro-Change (M12) Single-Ended Cordset, 4 Poles, Female (Straight) to Pigtail, 0.34mm² PVC Cable, 2.0m (6.56') Length

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Engineering Part No:
804000E03M020
Engineering Series Name:
MicroChange DC S/E
Engineering Series No:
120006
Marke:
Molex
Herst.-Teilenr.:
1200060014
Typ (Hersteller-Typ):
1200060014
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Molex, 1200060014
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,15*
€ 9,38*
Lager 102
45
Frei Haus
ab € 6,56*
€ 9,39*
€ 6,90*
ab € 7,08*
€ 18,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.