Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 1200658296 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2529526-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1200658296
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Molex
1200658296
Molex MIC DC S/E Cordsets 1200658296 WOD

MIC DC S/E Cordsets 1200658296

Micro-Change (M12) Single-Ended Cordset, 5 Poles, Female (90°) to Pigtail, 0.34mm² PUR LS0H Cable, 2.0m (6.56') Length

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Engineering Part No:
805001H09M020
Engineering Series Name:
MIC DC S/E Cordsets
Engineering Series No:
120065
Marke:
Molex
Herst.-Teilenr.:
1200658296
Typ (Hersteller-Typ):
1200658296
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
35
4
Frei Haus
ab € 8,35*
€ 12,70*
1
€ 4,00*
ab € 8,23*
€ 12,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 50,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.