Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 1200698601 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2529564-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1200698601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel
Molex MIC Shielded Crdset 1200698601 WOD

MIC Shielded Crdset 1200698601

Micro-Change (M12) Single-Ended Cordset with Knurled Hexnut, 8 Poles, Female (Straight) to Pigtail, 24 AWG, Shielded WSOR Cable, 5.0m (16.40') Length

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Engineering Part No:
808S00BS2M050
Engineering Series Name:
MIC Shielded Crdset
Engineering Series No:
120069
Marke:
Molex
Herst.-Teilenr.:
1200698601
Typ (Hersteller-Typ):
1200698601
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Molex, 1200698601
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 87,22*
€ 114,82*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 91,40*
€ 114,83*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 66,28*
€ 119,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,83*
€ 136,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,13*
€ 135,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,42*
€ 131,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,19*
€ 125,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.