Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 1300130377 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2529646-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1300130377
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 1m
sensorkabel
Molex MC RECPT A SIZE 1300130377 WOD

MC RECPT A SIZE 1300130377

Mini-Change A-Size Receptacle with Leads, 1/2" - 14 NPT Threads, Male (Straight) 4 Poles, 1.0m (3.28') Length

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Engineering Part No:
1R4006A39M010
Engineering Series Name:
MC RECPT A SIZE
Engineering Series No:
130013
Marke:
Molex
Herst.-Teilenr.:
1300130377
Typ (Hersteller-Typ):
1300130377
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Molex, 1300130377
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,40*
€ 26,02*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 18,34*
€ 26,03*
1 Tag
10
€ 14,99*
ab € 21,20*
€ 35,45*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 27,66*
€ 48,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.