Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker 1.20 m Grau Rund, Flexibel, Stoff-Ummantelung SKCA0011A-MFI120C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2531377-BP
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     SKCA0011A-MFI120CN
EAN/GTIN:
     7640166326052
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Skross USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker 1.20 m Grau Rund,Flexibel,Stoff-Ummantelung SKCA0011A-MFI120CN

USB Lade- und Synchronisationskabel USB to Lightning Cable

1,20 m
Premium-Nylon geflochte
Verbindungs-,Ladekabel
Kabel für Datentransfer

Sehr robustes und elegantes USB Lade- und Synchronisationskabel in einer Gewebeummantelung und mit Knickschutz. Von USB Typ A auf Lightning (Apple-Standard).

Ausstattung:
Verbindungskabel
Ladekabel
Kabel für Datentransfer
MFI zertifiziert, Apple zertifiziert
iPhone zertifiziert
USB 2.0 Standard
Flexibelstes, kraftvollste und haltbarste Material
Premium-Nylon geflochten unterstützt die Haltbarkeit und keine Verwicklung
Geeignet für die Synchronisation von Daten, Musik und Fotos

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-A Stecker · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel Deluxe · Kabel-Besonderheiten: Rund,Flexibel,Stoff-Ummantelung · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.20 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf Apple Lightning

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.20 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel Deluxe
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Skross
Anschlüsse:
USB-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
Rund | Flexibel | Stoff-Ummantelung
Farbe:
grau
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf Apple Lightning
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Spezifikation:
USB 2.0
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb kabel typ-a lightning, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Skross, SKCA0011A-MFI120CN, USB to Lightning Cable, usb host kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 7,24*
€ 10,61*
€ 4,00*
ab € 9,46*
€ 14,09*
Lager 102
69
Frei Haus
ab € 12,51*
€ 18,53*
€ 3,50*
ab € 19,52*
€ 27,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.