Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko Light Syrma Rund Weiß 401014 Außendeckenleuchte, Außenwandleuchte E27 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2532824-BP
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     401014
EAN/GTIN:
     4042943169518
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Deko Light Syrma Rund Weiß 401014 Außendeckenleuchte,Außenwandleuchte E27 Weiß

Wand- / Deckenleuchte, Syrma Rund Weiß, 220-240V AC/50-60Hz, E27, 1x max. 100,00 W

IP44
zeitloses Design
Fassung E27

Ausstattung:
max Leistung: 1x max. 100,00 W

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 750 g · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Höhe: 105 mm · Produktabmessung, Ø: 210 mm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung,Haus/Garage · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: I · Sockel: E27

Lieferumfang:
Leuchte,Kabelschlauch,Endkappen,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 210 mm x 105 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
210 mm
Produktabmessung, Höhe:
105 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Deko Light
Schutzart:
IP44
Bauform (Leuchten):
Rund
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Kunststoff
Raum (Lampen):
Terrasse/Sitzbereich | Gehwegbeleuchtung | Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung | Haus/Garage
Betriebsspannung:
230 V
Schutzklasse:
I
Sockel:
E27
Gewicht:
750 g
Produkt-Art:
Außendeckenleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 5,86*
€ 5,86*
€ 8,50*
ab € 4,97*
€ 7,44*
€ 4,00*
ab € 8,09*
€ 12,10*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 8,48*
€ 12,50*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,87*
€ 22,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.