Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite LED IP FL-10 SMD UV 51914917 LED-Außenstrahler 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2533026-BP
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51914917
EAN/GTIN:
     4026397692990
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Eurolite LED IP FL-10 SMD UV 51914917 LED-Außenstrahler 10 W

Eurolite LED IP FL-10 SMD UV

20 helle SMD-5730-LEDs
Abstrahlwinkel 80°
Extrem flaches, wetterfestes Metallgehäuse (IP65)

Flacher Outdoor-Scheinwerfer (IP65) mit farbigen LEDs

Ausstattung:
Extrem flaches, wetterfestes Metallgehäuse (IP65)
Zur Festmontage über Montagebügel
Anschlussfertig über Netzleitung mit Schutzkontaktstecker

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 80 ° · Anzahl Leuchtmittel: 20 · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 100 V,240 V · Gewicht: 430 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 10 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 134 mm · Produktabmessung, Höhe: 122 mm · Produktabmessung, Tiefe: 30 mm · Raum (Lampen): Zielbeleuchtung,Haus/Garage,Gehwegbeleuchtung · Schutzart: IP65 · Schutzklasse: I · Weitere technische Daten: Stromanschluss: Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Lampenart: LED-Lampe
LED: 20 x SMD 5730 ultraviolett (UV)
Lichtfarbe: UV reflektierend
Kühlung: Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung: Plug and play
Abstrahlwinkel: 80°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 80°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak): 120°
Wellenlänge: 365 nm
Geräuschklassifizierung: Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Montagebügel
Material: Metall
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte · Zuleitungslänge: 1 m

Lieferumfang:
Eurolite LED IP FL-10 SMD UV

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 134 x 122 x 30 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
30 mm
Produktabmessung, Höhe:
122 mm
Produktabmessung, Breite:
134 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
10 W
Marke:
Eurolite
Anzahl Leuchtmittel:
20
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Aluminium
Raum (Lampen):
Zielbeleuchtung | Haus/Garage | Gehwegbeleuchtung
Zuleitungslänge:
1 m
Abstrahlwinkel:
80 °
Betriebsspannung:
100 V | 240 V
Leistung:
10 W
Schutzklasse:
I
Gewicht:
430 g
Produkt-Art:
LED-Außenstrahler
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, UV-LED, außenscheinwerfer led ip65, uv led, uv-led 365nm, Eurolite, 51914917, LED IP FL-10 SMD UV, Außenleuchten, Außenlampen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,55*
€ 51,60*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 36,91*
€ 51,61*
€ 3,50*
ab € 52,85*
€ 70,04*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 70,12*
€ 90,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.