Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton AHC2AH-PA66HIRHS-BK Kabelhalter 151-02881 Bündel-Ø-Bereich 11 bis 20 mm selbstverschließend,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2533276-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-02881
EAN/GTIN:
     4031026621272
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
HellermannTyton AHC2AH-PA66HIRHS-BK Kabelhalter 151-02881 Bündel-Ø-Bereich 11 bis 20 mm selbstverschließend,hitzestabil,schlagzäh Schwarz 1 St.

Befestigungselemente für Leitungen, selbstverschließend AHC-Serie

Push und Click-Anwendung zur einfachen Befestigung von Leitungen
Kupplungststücke der IAHC-Halter ermöglichen Verbindung mehrerer Halter miteinander
Halter wird in die spezifizierte Lochbohrung eingeklickt
AHC( )SS und AHC( )SB können auf einen 5mm Bolzen gesteckt werden
IAHC( )T verfügen nur über Kupplungsstücke

Diese Halter sind eine schnelle und einfache Methode, um Leitungen zu fixieren und zu bündeln. Ursprünglich für die Automobilindustrie entwickelt, finden sich auch in diversen anderen Industriezweigen Anwendungen für diese praktischen Halter.

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.): 20 mm · Bündel-Ø (min.): 11 mm · Bündel-Ø-Bereich: 11 bis 20 mm · Herst.-Teilenr.: 151-02881 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Kabelhalter-Besonderheiten: selbstverschließend,hitzestabil,schlagzäh · Material: Polyamid 6.6 · Produkt-Art: Kabelhalter · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 32.5 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): AHC2AH-PA66HIRHS-BK · Weitere technische Daten: Blechstärke: 0.7 - 3 mm
Befestigungsloch Ø: 6.2 - 6.7 mm
Teller Ø: 20 mm
Brandschutzeigenschaften: UL94 HB

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
32.5 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Bündel-Ø-Bereich:
11 bis 20 mm
Marke:
HellermannTyton
Kabelhalter-Besonderheiten:
selbstverschließend | hitzestabil | schlagzäh
Farbe:
schwarz
Material:
Polyamid 6.6
Herst.-Teilenr.:
151-02881
Typ (Hersteller-Typ):
AHC2AH-PA66HIRHS-BK
Bündel-Ø (max.):
20 mm
Bündel-Ø (min.):
11 mm
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelhalter
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Selbstklebende Kabelschellen, Stahlträgerbefestigung, hellermann tyton kabelhalter, selbstklebende kabelschellen, selbstklebende kabelschellen hellermann, HellermannTyton, 151-02881, AHC2AH-PA66HIRHS-BK, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
900
€ 5,90*
ab € 0,22608*
€ 0,27608*
900
Frei Haus
ab € 0,22945*
€ 0,27945*
900
Frei Haus
ab € 0,23624*
€ 0,28624*
Lager 102
366
3
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,71*
10
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.