Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5067266 Kabelschelle Stahl 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2533633-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5067266
EAN/GTIN:
     4064161212036
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bügelschellen kabel
bbs schelle
Sygonix SY-5067266 Kabelschelle Stahl 10 St.

Kabelschelle Stahlblech

10er-Set
Zur Befestigung von Kabeln an den C-Profilschienen
Klemmbereich: 12-18 mm
Material der Klemme: rostfreier Stahl

Technische Daten:
Material: Stahl · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 23 mm · Produktabmessung, Höhe: 49 mm · Produktabmessung, Tiefe: 24 mm

Lieferumfang:
10x Kabelklemmen

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 23 x 49 x 24 mm
Produktabmessung, Tiefe:
24 mm
Produktabmessung, Höhe:
49 mm
Produktabmessung, Breite:
23 mm
Marke:
Sygonix
Material:
Stahl
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Kabelschelle
Weitere Suchbegriffe: stahl bügelschelle, 04064161212036, Sygonix, SY-5067266
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
60
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,25*
€ 14,92*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,22*
€ 16,03*
6 Tage
60
pro Packung
€ 6,99*
ab € 23,56*
€ 31,72*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 26,38*
€ 35,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,92*
€ 17,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,85*
€ 17,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,10*
€ 16,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,16*
€ 15,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,67*
€ 15,08
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,55*
€ 14,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,30*
€ 14,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,25*
€ 12,20
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.