Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4K5 Tools 600.501A Universalschere Linkshänder, Rechtshänder Schwarz/Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2533946-BP
Hersteller:
     4K5 Tools
Herst.-Nr.:
     600.501A
EAN/GTIN:
     4021563711710
Suchbegriffe:
Linkshand-Schere
Linkshandschere
Linkshänder-Schere
Linkshänderschere
4K5 Tools 600.501A Universalschere Linkshänder,Rechtshänder Schwarz/Rot

Robuste und exakte Schere mit hochwertigen Titan-beschichteten Edelstahl-Klingen und abgewinkelter Form

Dauerhafte Schärfe durch Titan-beschichtete Edelstahl-Klingen
Kraftvoller Schnitt selbst durch widerstandsfähige Materialien
Polymergriffe mit guter Kraftübertragung und hohem Schneidekomfort
Abgewinkelte Form optimal für lange gerade Schnitte
Praktische zusätzliche Lineal-Skala und Schraubendreher
Geeignet für Rechts- und Linkshänder

Mit der robusten und exakten Schere können selbst widerstandsfähige Materialien problemlos geschnitten werden. Die Titan-beschichteten Edelstahl-Klingen garantieren eine dauerhafte Schärfe. Komfortable Polymergriffe bieten hohen Schneidekomfort und ermöglichen eine gute Kraftübertragung. Aufgrund der abgewinkelten Form gleitet die Schere hervorragend auf dem Untergrund, ideal für lange gerade Schnitte. Besonders praktisch sind der integrierte Schraubendreher und die Lineal-Skala. Das Produkt kann sowohl von Rechts- als auch Linkshändern verwendet werden.

Technische Daten:
Farbe des Griffes: Schwarz/Rot · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Material der Klinge: Edelstahl, titanbeschichtet · geeignet für Händigkeit: Linkshänder,Rechtshänder · rostfrei: Ja

Lieferumfang:
TS 501

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Marke:
4K5 Tools
Farbe des Griffes:
Schwarz/Rot
Farbe:
schwarz | rot
geeignet für Händigkeit:
Linkshänder | Rechtshänder
Material der Klinge:
Edelstahl|ツ| titanbeschichtet
rostfrei:
Ja
Produkt-Art:
Universalschere
Weitere Suchbegriffe: Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, arbeitsscheren linkshänder, allzweckschere, 04021563711710, 4K5 Tools, 600.501A, TS 501 Heavy Duty Scissor Ergo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,53*
€ 17,73*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 11,37*
€ 17,74*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 19,13*
€ 27,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.