Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4K5 Tools RMX 3 RollMeter 3m 606.100-3 Maßband 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2533947-BP
Hersteller:
     4K5 Tools
Herst.-Nr.:
     606.100-3
EAN/GTIN:
     4021563715855
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 3 meter
taschenbandmass
4K5 Tools RMX 3 RollMeter 3m 606.100-3 Maßband 3 m

Robustes, beidseitig bedrucktes Rollbandmaß mit magnetischem Endhaken

In jeder Lage gut ablesbares, beidseitig bedrucktes Rollbandmaß (horizontal/vertikal)
Magnetischer Haken an der Spitze zur Anbringung an metallischen Oberflächen
Haken ist beweglich gelagert für genaue Innen- und Außenmessungen
Einfach bedienbarer Stoppknopf zum Fixieren des Bandes
Simpler Transport per Taschenclip oder Handschlaufe
Robustes, gummiertes Gehäuse liegt gut in der Hand
Schnell und einfach zu reinigen

Das beidseitig bedruckte Rollbandmaß ist mit einem einfach bedienbaren Stoppknopf zum Feststellen des Bandes ausgerüstet. Der magnetische Haken an der Spitze dient dem Fixieren an metallischen Oberflächen. Die bewegliche Lagerung des Hakens ermöglicht präzise Innen- und Außenmessungen. Zu den weiteren Vorteilen zählen die gute Ablesbarkeit und der simple Transport per Taschenclip oder Handschlaufe. Das gummierte Gehäuse liegt gut in Hand, bietet optimale Robustheit und lässt sich einfach reinigen.

Technische Daten:
Messbereich (max.) (Details): 3 m · Messeinheit: mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
RMX 3

Weitere Informationen:
Marke:
4K5 Tools
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messeinheit:
mm
Messbereich (max.) (Details):
3 m
Produkt-Art:
Maßband
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß mm, 4K5 Tools, 606.100-3, RMX 3 RollMeter 3m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 7,95*
€ 12,61*
€ 4,00*
ab € 8,18*
€ 12,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.