Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2535066-BP Herst.-Nr.: 47164 EAN/GTIN: 4002888471640 |
| |
|
| | |
| LINDY 47164 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 S/FTP 2.00 m Rot 1 St.
Lindy 47164 Netzwerkkabel Rot 2 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Technische Daten: AWG: 27 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Rot · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 2.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Weitere technische Daten: Datenübertragungsrate: 1000 Mbit/s · Plug & Play: Ja · Beschichtung Steckerkontakte: Gold · Verkabelungstechnologie: 10/100/1000Base-T(X) · Kabel-Klasse: E
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 2.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Rot | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Stecker | Marke: | LINDY | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Schirmung (Netzwerkkabel): | S/FTP | Anschluss-Typ: | RJ45 | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 6 | AWG: | 27 | Produkt-Art: | Netzwerkkabel|ツ| Patchkabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 2,78* | € 3,58* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 3,10* | € 3,98* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 3,11* | € 3,99* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,61* | € 6,95* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,93* | € 8,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|