Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Esher 99652/06 Pendelleuchte E27 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2535946-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     99652/06
EAN/GTIN:
     4004353405501
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Brilliant Esher 99652/06 Pendelleuchte E27 Schwarz

Esher Pendelleuchte 38cm schwarz

Kabel kürzbar / in der Höhe einstellbar
für LED-Leuchtmittel geeignet
dimmbar über externen Dimmer bei Verwendung geeigneter Leuchtmittel

Dekoratives Licht erzeugt die Pendelleuchte Esher überall dort wo sie eingesetzt wird. Die Einsatzbereiche reichen vom Wohnzimmer bis zum Arbeitszimmer. Die erstklassig verarbeiteten Textilien sorgen für eine angenehme Lichtgestaltung. Das zeitlose Design steht für Gemütlichkeit und Harmonie und passt zu jedem Einrichtungsstil.

Im Lieferumfang sind Leuchtmittel nicht inkludiert. Ausgelegt ist die Leuchte für die Verwendung von Normallampen. LED-Leuchtmittel können problemlos eingesetzt werden. Bei Verwendung dafür vorgesehener Leuchtmittel ist die Leuchte außerdem noch dimmbar. Das benötigte Montagematerial liegt der Leuchte bei. Sie können direkt starten. Diese Leuchte wurde in Europa hergestellt.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 545 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtmittel enthalten: Nein · Material: Metall,Textil · Pendellänge (max.): 120 cm · Produktabmessung, Höhe: 1200 mm · Produktabmessung, Ø: 380 mm · Schutzart: IP20 · Sockel: E27 · Weitere technische Daten: Leuchtmittel bis max.: 40 W

Lieferumfang:
Leuchte
Montagematerial
Handblatt

Hinweis:
geeignet für Normallampen
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 380 mm x 1200 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
380 mm
Produktabmessung, Höhe:
1200 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Bauform (Leuchten):
Rund
Farbe:
schwarz
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampenform:
A60
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Textil
Pendellänge (max.):
120 cm
Betriebsspannung:
230 V
Sockel:
E27
Gewicht:
545 g
Produkt-Art:
Pendelleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Brilliant, 99652/06, Esher, Pendellicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 42,06*
€ 58,21*
7 Tage
50
€ 6,99*
ab € 66,78*
€ 86,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.