Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Silemia 99394/76 Wandleuchte E27 Schwarz (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2535985-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     99394/76
EAN/GTIN:
     4004353390975
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Brilliant Silemia 99394/76 Wandleuchte E27 Schwarz (matt)

Silemia Wandleuchte schwarz matt

für LED-Leuchtmittel geeignet
dimmbar über externen Dimmer bei Verwendung geeigneter Leuchtmittel

Die Wandleuchte Silemia findet sicher einen Platz, an dem sie Ihren Wohnraum erhellen kann. Wandleuchten eignen sich vorzüglich als Erweiterung der Deckenbeleuchtung im Raum. Alternativ schaffen sie ein wohnliches Ambiente als Hintergrundbeleuchtung. Ob Flur, Wohn- oder Schlafzimmer – die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Die edel verarbeiteten Textilien sorgen für eine wohnliche Lichtgestaltung. Das schlichte Design steht für Gemütlichkeit und Harmonie und passt zu jedem Einrichtungsstil.

Für Normallampen geeignet, sind im Lieferumfang jedoch keine Leuchtmittel inkludiert. Auch energiesparende LED-Leuchtmittel können eingesetzt werden. Die Leuchte ist dimmbar sofern geeignete Leuchtmittel verwendet werden. Das benötigte Montagematerial liegt der Leuchte vollständig bei.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 459 g · Herstellerfarbe: Schwarz (matt) · Leuchtmittel enthalten: Nein · Material: Metall,Rattan · Produktabmessung, Breite: 240 mm · Produktabmessung, Höhe: 285 mm · Produktabmessung, Tiefe: 280 mm · Schutzart: IP20 · Sockel: E27 · Weitere technische Daten: Leuchtmittel bis max.: 52 W

Lieferumfang:
Leuchte
Montagematerial
Handblatt

Hinweis:
geeignet für Normallampen
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 240 x 285 x 280 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt)
Produktabmessung, Tiefe:
280 mm
Produktabmessung, Höhe:
285 mm
Produktabmessung, Breite:
240 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Farbe:
schwarz
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampenform:
A60
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Rattan
Betriebsspannung:
230 V
Sockel:
E27
Gewicht:
459 g
Produkt-Art:
Wandleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: E27 Sockel, Leuchtmittel E27, Sockel E27, anbauleuchte e27, anbauleuchte, 04004353390975, Brilliant, 99394/76, Silemia, Wandlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 35,66*
€ 50,13*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 57,32*
€ 75,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.