Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Silemia 93087/76 Stehlampe E27 Schwarz (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2535990-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     93087/76
EAN/GTIN:
     4004353390999
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Standlampe
Brilliant Silemia 93087/76 Stehlampe E27 Schwarz (matt)

Silemia Standleuchte 1flg schwarz matt

mit Fußschalter
für LED-Leuchtmittel geeignet

Die Stehleuchte Silemia macht auch in Ihrem Wohnzimmer einen freundlichen Eindruck. Als Zusatz- oder Akzentbeleuchtung erschafft sie auch in Schlaf- und Esszimmern eine stimmungsvolle Ausleuchtung. Die brillant verarbeiteten Textilien sorgen für eine wohnliche Lichtgestaltung. Das schlichte Design steht für Gemütlichkeit und Harmonie und passt zu jedem Einrichtungsstil.

Die Leuchte ist ausgelegt für den Einsatz von Normallampen. Im Lieferumfang sind keine Leuchtmittel enthalten. Auch umweltschonende LED-Leuchtmittel können eingesetzt werden. Durch den Fußschalter kann die Stehleuchte bequem geschaltet werden.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 3064 g · Herstellerfarbe: Schwarz (matt) · Leuchtmittel enthalten: Nein · Material: Metall,Rattan · Produktabmessung, Höhe: 1515 mm · Produktabmessung, Ø: 360 mm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer · Schutzart: IP20 · Sockel: E27 · Weitere technische Daten: Leuchtmittel bis max.: 52 W

Lieferumfang:
Leuchte
Montagematerial
Handblatt

Hinweis:
geeignet für Normallampen
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 360 mm x 1515 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt)
Produktabmessung, Ø:
360 mm
Produktabmessung, Höhe:
1515 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Rattan
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer
Betriebsspannung:
230 V
Sockel:
E27
Gewicht:
3064 g
Produkt-Art:
Stehlampe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, standlampe led, standlampe, 04004353390999, Brilliant, 93087/76, Silemia
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 90,02*
€ 115,98*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 137,66*
€ 173,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,42*
€ 137,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,98*
€ 123,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.