Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Decca 85849/46 Tischlampe E27 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2536000-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     85849/46
EAN/GTIN:
     4004353361500
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Brilliant Decca 85849/46 Tischlampe E27 Schwarz

Decca Tischleuchte schwarz stahl

FSC-zertifizierte Holz-Elemente aus nachhaltiger Waldwirtschaft
mit Schnurzwischenschalter
Kopf schwenkbar
für LED-Leuchtmittel geeignet

Die Tischleuchte Decca lässt sich auf vielfältige Weise in den Wohnbereich integrieren, sei es als stimmungsvolle Beleuchtung auf dem Nachttisch oder als Akzentbeleuchtung im Wohnzimmer. Der Einsatz des Werkstoffs Holz lässt eine ansprechende Kombination aus Natur und Technik entstehen. Das Holz stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft und ist FSC-zertifiziert. Dieses Siegel des "Forest Stewardship Council" bedeutet, dass das eingesetzte Holz dieser Leuchte ausschließlich aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammt. Der Ursprung des Materials ist vom Wald bis zur Lieferung nachverfolgbar.
Für Normallampen konzipiert, sind im Lieferumfang jedoch keine Leuchtmittel inbegriffen. Auch energiesparende LED-Leuchtmittel können eingesetzt werden. Die Tischleuchte hat einen Schnurzwischenschalter. Der zu beleuchtende Bereich kann durch den Kopf flexibel eingestellt werden. Die Länge des Zuleitungskabels beträgt 1,6 Meter.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 2935 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtmittel enthalten: Nein · Material: Metall,Holz · Produktabmessung, Breite: 290 mm · Produktabmessung, Höhe: 550 mm · Produktabmessung, Tiefe: 160 mm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Arbeitszimmer,Schlafzimmer,Küche · Schutzart: IP20 · Sockel: E27 · Weitere technische Daten: Leuchtmittel bis max.: 10 W

Lieferumfang:
Leuchte
Montagematerial
Handblatt

Hinweis:
geeignet für Normallampen
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 290 x 550 x 160 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
160 mm
Produktabmessung, Höhe:
550 mm
Produktabmessung, Breite:
290 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampenform:
A60
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Holz
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Arbeitszimmer | Schlafzimmer | Küche
Betriebsspannung:
230 V
Sockel:
E27
Gewicht:
2935 g
Produkt-Art:
Tischlampe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, 04004353361500, Brilliant, 85849/46, Decca, Tischlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 57,84*
€ 75,79*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 101,09*
€ 127,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.