Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Blacky 99392/06 Pendelleuchte E27 Schwarz (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2536030-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     99392/06
EAN/GTIN:
     4004353390937
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Brilliant Blacky 99392/06 Pendelleuchte E27 Schwarz (matt)

Blacky Pendelleuchte 40cm schwarz matt

Kabel kürzbar / in der Höhe einstellbar
für LED-Leuchtmittel geeignet
dimmbar über externen Dimmer bei Verwendung geeigneter Leuchtmittel

Pendelleuchten sind der Blickfang im Raum. Eingesetzt über Esstischen erschaffen sie eine zielgerichtete Ausleuchtung. Die Leuchte Blacky findet sicher auch einen Platz in Ihrem Zuhause. Diese Pendelleuchte vereint nostalgische und trendige Elemente und erzeugt so einen zeitgemäßen Wohnstil. Neo Retro" heißt der Trend, der die Kombination von Retro- und modernen Designelementen beschreibt.

Im Lieferumfang sind keine Leuchtmittel inbegriffen. Ausgelegt ist die Leuchte für die Verwendung von Normallampen. Auch energiesparende LED-Leuchtmittel können eingesetzt werden. Unter Einsatz dafür vorgesehener Leuchtmittel ist die Leuchte ebenfalls dimmbar. Das notwendige Montagematerial liegt der Leuchte vollständig bei."

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 855 g · Herstellerfarbe: Schwarz (matt) · Leuchtmittel enthalten: Nein · Material: Metall · Pendellänge (max.): 135 cm · Produktabmessung, Höhe: 1355 mm · Produktabmessung, Ø: 400 mm · Schutzart: IP20 · Sockel: E27 · Weitere technische Daten: Leuchtmittel bis max.: 40 W

Lieferumfang:
Leuchte
Montagematerial
Handblatt

Hinweis:
geeignet für Normallampen
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 400 mm x 1355 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt)
Produktabmessung, Ø:
400 mm
Produktabmessung, Höhe:
1355 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Bauform (Leuchten):
Rund
Farbe:
schwarz
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampenform:
A60
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall
Pendellänge (max.):
135 cm
Betriebsspannung:
230 V
Sockel:
E27
Gewicht:
855 g
Produkt-Art:
Pendelleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Brilliant, 99392/06, Blacky, Pendellicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,66*
€ 116,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,85*
€ 109,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.