Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tosh 93145/66 Stehlampe E27 Holz (dunkel), Schwarz (korund)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2536032-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     93145/66
EAN/GTIN:
     4004353395321
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Brilliant Tosh 93145/66 Stehlampe E27 Holz (dunkel),Schwarz (korund)

Tosh Standleuchte 1flg antik holz/schwarz korund

FSC-zertifizierte Holz-Elemente aus nachhaltiger Waldwirtschaft
mit Fußschalter
für LED-Leuchtmittel geeignet

Die Stehleuchte Tosh erzeugt mit ihrem formschönen Auftreten eine wohnliche Raumsituation. Auch als Ergänzung zur Raumbeleuchtung eignet sich Tosh ausgezeichnet. Die Verwendung des Werkstoffs Holz lässt eine spannende Kombination aus Natur und Funktionalität entstehen. Die Holzbestandteile dieser Leuchte sind FSC-zertifiziert und stammen somit aus Wäldern, die besonders verantwortungsvoll bewirtschaftet werden. Dabei wird auf Umweltschutz, Erhaltung der Artenvielfalt und sichere Arbeitsbedingungen geachtet.

Die Leuchte ist konzipiert für den Einsatz von Normallampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Die Verwendung von LED-Leuchtmitteln ist aber möglich. Die Stehleuchte hat einen Fußschalter.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 5098 g · Herstellerfarbe: Holz (dunkel),Schwarz (korund) · Leuchtmittel enthalten: Nein · Material: Metall,Holz · Produktabmessung, Höhe: 1625 mm · Produktabmessung, Ø: 250 mm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer · Schutzart: IP20 · Sockel: E27 · Weitere technische Daten: Leuchtmittel bis max.: 52 W

Lieferumfang:
Leuchte
Montagematerial
Handblatt

Hinweis:
geeignet für Normallampen
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 250 mm x 1625 mm
Herstellerfarbe:
Holz (dunkel) | Schwarz (korund)
Produktabmessung, Ø:
250 mm
Produktabmessung, Höhe:
1625 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Farbe:
schwarz
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Holz
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer
Betriebsspannung:
230 V
Sockel:
E27
Gewicht:
5098 g
Produkt-Art:
Stehlampe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: stehlampe led e27, standlampe, standlampe led, Brilliant, 93145/66, Tosh
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 78,57*
€ 102,28*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 123,90*
€ 156,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,63*
€ 120,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.