Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Seaside 93093/09 Stehlampe E27 Natur, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2536036-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     93093/09
EAN/GTIN:
     4004353391576
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Brilliant Seaside 93093/09 Stehlampe E27 Natur,Weiß

Seaside Standleuchte natur/weiß

mit Fußschalter
für LED-Leuchtmittel geeignet

Die Stehleuchte Seaside macht auch in Ihrem Wohnzimmer einen positiven Eindruck. Als Zusatz- oder Akzentbeleuchtung erschafft sie auch in Schlaf- und Esszimmern eine stimmungsvolle Ausleuchtung. Die Neuinterpretation des ältesten Werkstoffs Holz schafft eine gemütliche Atmosphäre durch natürliches Design. Die brillant verarbeiteten Textilien sorgen für eine gemütliche Lichtgestaltung. Das schlichte Design steht für Gemütlichkeit und Harmonie und passt zu jedem Wohnambiente.
Die Leuchte ist konzipiert für den Einsatz von Normallampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. LED-Leuchtmittel können problemlos verwendet werden. Durch den Fußschalter kann die Stehleuchte komfortabel geschaltet werden.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 2 · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 2336 g · Herstellerfarbe: Natur,Weiß · Leuchtmittel enthalten: Nein · Material: Holz,Textil · Produktabmessung, Breite: 190 mm · Produktabmessung, Höhe: 1200 mm · Produktabmessung, Tiefe: 190 mm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer · Schutzart: IP20 · Sockel: E27 · Weitere technische Daten: Leuchtmittel bis max.: 40 W

Lieferumfang:
Leuchte
Montagematerial
Handblatt

Hinweis:
geeignet für Normallampen
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 190 x 1200 x 190 mm
Herstellerfarbe:
Natur | Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
190 mm
Produktabmessung, Höhe:
1200 mm
Produktabmessung, Breite:
190 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
2
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Holz | Textil
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer
Betriebsspannung:
230 V
Sockel:
E27
Gewicht:
2336 g
Produkt-Art:
Stehlampe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: standlampe led, standlampe, 04004353391576, Brilliant, 93093/09, Seaside
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 101,93*
€ 132,88*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 196,62*
€ 241,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,88*
€ 158,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,38*
€ 156,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,77*
€ 147,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,88*
€ 137,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,28*
€ 137,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,93*
€ 121,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.