Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Getta 96409/06 Außenwandleuchte E27 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2536061-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     96409/06
EAN/GTIN:
     4004353381324
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Brilliant Getta 96409/06 Außenwandleuchte E27 Schwarz

Getta Außenwandleuchte schwarz

IP-Schutzart: 44 - spritzwassergeschützt
für LED-Leuchtmittel geeignet

Gleich neben der Eingangstür damit Sie nachts das Schlüsselloch auf Anhieb finden oder vielleicht einfach nur zur dekorativen Beleuchtung – die Außen-Wandleuchte Getta findet viele Einsatzmöglichkeiten. Die Leuchte eignet sich für den Einsatz von Normallampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. LED-Leuchtmittel können problemlos verwendet werden. Im Lieferumfang enthalten ist sämtliches erforderliches Installationsmaterial.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 1618 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtmittel enthalten: Nein · Material: Metall,Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 170 mm · Produktabmessung, Höhe: 260 mm · Produktabmessung, Tiefe: 100 mm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung,Haus/Garage · Schutzart: IP44 · Sockel: E27 · Weitere technische Daten: Leuchtmittel bis max.: 40 W

Lieferumfang:
Leuchte
Montagematerial
Handblatt

Hinweis:
Geeignet für Normallampen. Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 170 x 260 x 100 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
100 mm
Produktabmessung, Höhe:
260 mm
Produktabmessung, Breite:
170 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP44
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampenform:
A60
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Kunststoff
Raum (Lampen):
Terrasse/Sitzbereich | Gehwegbeleuchtung | Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung | Haus/Garage
Betriebsspannung:
230 V
Sockel:
E27
Gewicht:
1618 g
Produkt-Art:
Außenwandleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte, 04004353381324, Brilliant, 96409/06, Getta, Außeneckleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 26,12*
€ 37,57*
8 Tage
50
€ 6,99*
ab € 49,12*
€ 65,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.